カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「thl-2-cr93sv」の検索結果

リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。ランヤード(長さ)(mm)1600タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)約1570ランヤード(幅)(mm)18仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。ツインランヤードモデルも各種ラインナップ!商品タイプツインタイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式ロック機構ロック式
フルハーネス用ランヤード ダブルコルトリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23トラスコ品番627-7265長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:18質量(kg)最大使用可能:130色グレータイプツインランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50使用範囲(kg)130以下フック軽量大口径SV回転フックロック機構あり径(mm)18ランヤードタイプ1