「thl-31-r23」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用。
    仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約680タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト用ランヤード ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト用ランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
    種類(ランヤード)三つ打ちランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100までロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類タイプ1
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)

    ツヨロン(藤井電工)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
    用途フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付質量(g)約1075タイプフルハーネス型用方式ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1650ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • 胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード JEFCOM(ジェフコム)

    胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    胴ベルト型、ハーネス型のどちらにも使える墜落制止用器具 ランヤード
    タイプ兼用ランヤード(長さ)(mm)1700材質(ランヤード)ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    大型ショックアブソーバを装着し、130kgまでの作業者に対応。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700最大使用荷重(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ハーネス用ランヤード 柱上作業用 ツヨロン(藤井電工)

    ハーネス用ランヤード 柱上作業用

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1本
    16日以内出荷
    軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
    用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください付属品フックハンガーR-23幅(mm)ランヤード寸法:11オレンジフックアルミ合金小口径フック径(mm)11最大使用質量(kg)100
  • ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型・湾曲ベルト)

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1セットほか
    当日出荷から13日以内出荷
    タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ

    ツヨロン(藤井電工)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷
    裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
    質量(g)約1050
  • ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1セットほか
    当日出荷
    柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
    タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • 墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
    用途ハーネス用アクセサリー
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン 130kg対応型

    ツヨロン(藤井電工)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    大重量用ショックアブソーバを装備し、130kgまでの作業者に対応します。
    用途フルハーネス用ツインランヤード。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付質量(g)約1400タイプフルハーネス型用方式ノビロンランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1150~1250、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式

    ツヨロン(藤井電工)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
    仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約900タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(有効長)(mm)1700最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
    質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    副ランヤードには識別しやすいように赤色染色をしています。
    仕様構造物側:フックFS-93×2、人体側:ショックアブソーバ+フックFS-33 フックハンガー2個付質量(g)約1235タイプフルハーネス型用ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)アズワン品番64-9308-56ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • ワークポジショニング用ロープ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ワークポジショニング用ロープ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
    仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)材質ナイロン打ちロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む)ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100材質(ロープ)ナイロン打ち