カテゴリ

  • 作業工具(14)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thp-hp」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメハンドプレス 本体のみ TRUSCO

    両面ハトメハンドプレス 本体のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    大量にハトメを打つのに最適です。 別売の専用ハトメコマを使用することで4サイズに対応します。 アルミ、真鍮のハトメ打ちができます。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシートなどのハトメ付けに。 袋物の穴の補修や補強に。トラスコ品番328-9800寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト適合品番THP-HK4・5・7・8・10・12・15・HKD3ハトメ別売
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • 電気ハトメ TRUSCO

    電気ハトメ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    当日出荷
    外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
    用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3
  • 両面ハトメ (アルミ製) TRUSCO

    両面ハトメ (アルミ製)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
  • 両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入 TRUSCO

    両面ハトメ真鍮製 8mm 400組入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。トラスコ品番352-3578材質真鍮質量(g)340寸法b(mm)5.5リング内径(Φmm)8使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-P・THP-HP寸法a(Φmm)7.4質量(g/パック)340寸法c(Φmm)14.7
  • 両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1パック(500組)ほか
    当日出荷
    サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマ TRUSCO

    ハンドプレス(両面ハトメ用)専用ハトメコマ

    TRUSCO
    6,698税込7,368
    1パック
    当日出荷
    材質スチール質量(g)74適合工具THP-HP
  • 専用ハトメコマ TRUSCO

    専用ハトメコマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合工具THP-HP
  • ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用 TRUSCO

    ハンドプレス用ハトメコマ 3mm 電気ハトメ用

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番754-0132材質鋼(S45C)サイズ電気ハトメ3mm用質量(g)63適合工具THP-HP
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • 両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
関連キーワード
ポンチ/刻印/ハトメカテゴリ