カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「tht-12」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (中 )

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ハンドタップ ウイットねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ ウイットねじ用・SKS

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類W精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウィットねじ
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ハイテナーC(旋回仕様) TRUSCO

    ハイテナーC(旋回仕様)

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚キャスター金具スチール
  • ハンドタップ(並目) (上) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ハンドタップ 細目 SKS TRUSCO

    ハンドタップ 細目 SKS

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ(並目 ) (セット) TRUSCO

    ハンドタップ(並目 ) (セット)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。仕様材質:低合金鋼(SKS)セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ等級JIS3級精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • ハイテナーA(直進仕様) TRUSCO

    ハイテナーA(直進仕様)

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
    用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚均等荷重(kg)500床面高さ(mm)241キャスター金具スチール
  • ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップ(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップ メートルねじ用・SKS TRUSCO

    ハンドタップ メートルねじ用・SKS

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) TRUSCO

    ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・細目タイプ)

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップ(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップ(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    649,800税込714,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
  • ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS TRUSCO

    ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS

    TRUSCO
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ミーティングテーブル つながるステーション 一ノ坪

    ミーティングテーブル つながるステーション

    一ノ坪
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    壁・床への工事レスで設置でき、並列・対面・環状など多様なレイアウトプランに対応できるテーブルモジュールです。ケーブルや配線がごちゃつかないケーブルダクトカバー搭載で足元もスッキリ。会議ツール機材の入る深型タイプ引き出し、かばんフック(4箇所)を搭載し、グループミーティングにも使いやすい仕様です。
    材質本体:スチール、天板:メラミン化粧板 サテンブラック粉体塗装質量(kg)97、積載:~18ディスプレイ対応サイズ:~43インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1130×1600(天板1050)、ベースプレート500×875
  • リフレッシュハイテーブル W1200×D400 アール・エフ・ヤマカワ

    リフレッシュハイテーブル W1200×D400

    アール・エフ・ヤマカワ
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:スチール、PP高さ(mm)1000奥行(mm)400間口(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×1000色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25天板部均等耐荷重(kg)約40
  • リフレッシュハイテーブル ナチュラルF(ナチュラルⅡ) アール・エフ・ヤマカワ

    リフレッシュハイテーブル ナチュラルF(ナチュラルⅡ)

    アール・エフ・ヤマカワ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    休憩室、リフレッシュスペースやカフェコーナー等のカウンターテーブルに適したハイテーブル。 スタンディングでの使用に、またはハイスツール、ハイチェアとあわせてもご利用いただけます。 天板のエッジはテーパー仕上げでシャープな印象です。
    付属品六角レンチ高さ(mm)1000奥行(mm)400天板耐荷重(kg)約40(均等荷重)材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板形状四角
  • テーブル レスパス<配送時設置サービス付> イトーキ

    テーブル レスパス<配送時設置サービス付>

    イトーキ
    79,980税込87,978
    1台
    23日以内出荷から31日以内出荷
    高さ(mm)720グリーン購入法適合材質(幕板)塩ビ樹脂押出材サービス分類組立・設置・取付
  • フロウラウンジ シンボルツリー ハイテーブル<配送時組立サービス付> イトーキ

    フロウラウンジ シンボルツリー ハイテーブル<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    409,800税込450,780
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)1617質量(kg)57.3高さ(mm)1000奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 透明【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷から10日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン透明長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • 大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ デンカエレクトロン

    大口径熱収縮チューブ Φ12~Φ50 黒【THT】1m 10本×5袋入 THTシリーズ

    デンカエレクトロン
    5,798税込6,378
    1ケース(5袋×10本)
    7日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車用部品や小型器具、家庭用品などに利用可能です。保護線材の表面にある刻印などが鮮明に見えます。線材、コンデンサーなどの電子部品の防食、絶縁保護に適しています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105収縮温度70~95℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(7本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ハイテナー用中間棚板 TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途小物関係の区分けに。材質スチール耐荷重(kg/段)100
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    96税込106
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)

    WURTH ELEKTRONIK
    77税込85
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik パワーインダクタ, 22 μH, 7.7A, 14.5mΩ

    WURTH ELEKTRONIK
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm TRUSCO

    ハイテナー用中間棚板(鉄製・メッシュタイプ)800×600mm

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    メッシュ構造のため軽量で取り扱いが容易です。ハイテナーの上部空間を有効に利用できます。
    トラスコ品番462-3878適合機種THT-1(A・C)・THT-12(A・C)材質スチール表面処理:粉体塗装幅(mm)720質量(kg)6.8グリーン品名中間棚板 鉄製・メッシュタイプ 800X600奥行(mm)560耐荷重(kg/段)100適合サイズ(mm)600×800材質(天板)スチール
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3615アズワン品番65-7510-93
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    189,800税込208,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは、黄銅製で、スムーズボアインター動作周波数範囲は最大 12 GHz です。向きはストレートです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3613アズワン品番65-7517-27
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    269,800税込296,780
    1セット(180個)
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik SMP 基板 THT プラグは黄銅製で、ディテントインターフェイスは限定動作周波数範囲は最大 12 GHz です。ライトアングルタイプです。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠 ハロゲンフリー
    仕様●入数:1トレイ(180個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●シリーズ:WR-SMP●シリーズ番号:WR-SMP ( SMP )●コード番号:205-3611アズワン品番65-7509-94
  • タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入 Alps Electric

    タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入

    Alps Electric
    349税込384
    1袋(5個)
    欠品中
    Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズ。AlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅
    仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98