「tht-20.0」の検索結果

関連キーワード
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン
    クリア
    ブラック

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • フューエルタンク BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンク

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    規格0.5L図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 ライトタッチ タクトスイッチ EVQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥539~税込¥593~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ プッシュボタン 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥309税込¥340
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO装着タイプ:表面実装アクチュエータタイプ:プッシュボタンコンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc機械的寿命:50000Cyclesコンタクト材質:ニッケルに銀めっき動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3211アズワン品番65-7574-36
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール Pc Pin モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴として
    仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:グレー●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●高さ:4.3mm●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1559アズワン品番65-7818-90
  • タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タクタイルスイッチ 単極単投 SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 4.3mm 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ。パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極
    仕様●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:スルーホール●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:4.3mm●ボタン色:茶●アクチュエータタイプ:押し板●寸法:6 x 3.5 x 4.3mm●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:2.4 N●動作温度 Min:-30℃●コード番号:756-1574アズワン品番65-7818-94
  • ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ロープアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    規格7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST スルーホール モーメンタリ 6 x 3.5 x 5mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端様式:スルーホール長さ(mm)6幅(mm)3.5寸法(mm)6×3.5×5高さ(mm)5アクチュエータの種類押し板接点構成SPSTボタン色グレー動作特性モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応特性品番 ; 756-1552 756-1552 (EVQPBG05R)はアース端子付きです。. パナソニックTHTタクトスイッチ - EVQシリーズ. パナソニックライトタッチスイッチ(一般的には、タクタイルスイッチ又はタクトスイッチと呼ばれます)は、小電流(定格: 20 mA 15 Vdc)で使用されるモメンタリスナップアクションスイッチです。 これらのタクトスイッチは、独特のはっきりとした、クリアで確実なクリック操作感覚を提供し、低い接触抵抗、小さなバウンシングノイズ、高いコンタクトを特徴としています。 さまざまな操作動力用があります。 このTHTシリーズタクタイルスイッチには、小型フォームファクタ、側面操作タイプ、ロー / ロングトラベル(ストローク)などのオプション、及びストレート / スナップイン端子取り付けオプションなどの機能を備えています。. 確実なクリック感覚 色数豊富な押し板 幅広い操作動力 低い接触抵抗 長寿命 常時開コンタクト付き単極動作温度範囲(℃)-30 → +85アクチュエータ長さ(mm)5コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
  • リードインダクタ 22 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
  • リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
  • リードインダクタ 8.2 μH 6.7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 6.7A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-50
  • リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 6.7A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-83
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3230アズワン品番65-7579-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3210アズワン品番65-7573-99
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3184アズワン品番65-7699-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3185アズワン品番65-7574-06
  • リードインダクタ 8.2 μH 8.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 8.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-35
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-36
  • リードインダクタ 15 μH 11A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 11A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-81
  • リードインダクタ 10 μH 13.5A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 13.5A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-83
  • リードインダクタ 22 μH 7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 7A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-53
  • リードインダクタ 22 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-32
  • リードインダクタ 15 μH 5.8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 5.8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-76
  • リードインダクタ 10 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6974-94
  • リードインダクタ 22 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
  • リードインダクタ 8.2 μH 19A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 19A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7110-79
  • リードインダクタ 8.2 μH 10A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 8.2 μH 10A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-55
  • リードインダクタ 22 μH 5.7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 5.7A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-81
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6978-95
  • リードインダクタ 10 μH 6.7A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 6.7A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-50
  • リードインダクタ 10 μH 11A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 10 μH 11A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6975-74
  • リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 15 μH 8A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(160個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3229アズワン品番65-7579-89
  • リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
    仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62