カテゴリ
- 制御機器(8)
- 切削工具(3)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
リードインダクタ 22 μH 5.7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-81
リードインダクタ 22 μH 8A 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥93,980税込¥103,3781セット(80個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-62
ロープアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷規格7~9フクム部品名称ロープアセンブリ図解NoBC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TC206 リコイルスタータ部品_No.6、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC26NX エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.22、KC20NX エンジンEE201THT04 リコイルスタータ部品_No.6、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2000 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC234 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.22、BK206 エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.22、BC232 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、KC2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.6など
リードインダクタ 22 μH 10A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 30個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7143-42
リードインダクタ 22 μH 7A
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-53
リードインダクタ 22 μH 8A
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
リードインダクタ 22 μH 5.7A 1セット 40個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7111-58
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら