カテゴリ
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tht-25」の検索結果

大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
サーマルリレー TH-Tシリーズ
三菱電機(13件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から76日以内出荷電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から63日以内出荷自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。先端形状トルクスタイプ
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷仕様M63シユ図解NoKC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.15、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 6カクナット_No.13、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.13、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 6カクナット_No.13、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 6カクナット_No.13、JHC230U 付属品部品_No.13、JAS11 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29、GS251S エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.13、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 6カクナット_No.18、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.29