カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全標識(1)

「tht-50.0」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールWURTH ELEKTRONIK
83税込91
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 5mmアクチュエータ色 = ピンクアクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 360 g機械的寿命 = 200000Cyclesタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
6,598税込7,258
1パック(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
立入禁止テープ TRUSCO立入禁止テープTRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
Wurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik タクタイルスイッチ 単極単投(SPST)WURTH ELEKTRONIK
74税込81
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 50Φ 透明)デンカエレクトロン
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)50収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)25収縮後肉厚(mm)0.96
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90
L Z 50THTシャツ  J8901-0803 KawasakiL Z 50THTシャツ J8901-0803Kawasaki
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J8901-0803
レッドサイズL
Schurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール SCHURTERSchurter タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホールSCHURTER
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
温水器用トラップ(耐熱樹脂) アウス温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。最大許容排出量:40L/min
耐熱温度(℃)90