カテゴリ
- 制御機器(5)
- 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「thw-10」の検索結果

T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。形状T型全長(mm)500先端形状六角サイズ規格ミリ
T型ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷から4日以内出荷全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-T10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~200℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E10
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~200℃