カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)

「thy 730」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続ねじW24山20、M15×1.5
シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVKシャワーエルボセットネジ込みタイプKVK(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ねじ寸法W20-20・M22×2
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接続ねじW24山20
シャワーエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。
用途バスルーム用材質黄銅
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2
ホース差込口パック TOTOホース差込口パックTOTO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
シャワーホース TOTOシャワーホースTOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6取付ネジ径W24山20
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
シャワエルボ カクダイシャワエルボカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用材質黄銅
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
フロートバルブ TOTOフロートバルブTOTO(49件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
密結型ロータンク用レバー TOTO密結型ロータンク用レバーTOTO(10件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)120
水廻り部材カテゴリ