カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み

ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
シャワーエルボ
TOTO(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
変換アダプターセット
カクダイ¥479税込¥5271個当日出荷M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。材質POMアズワン品番64-6493-62
シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)
カクダイ(4件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット当日出荷カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット材質ABS
タミヤパテ(ベーシックタイプ)
TAMIYA(タミヤ)(6件のレビュー)¥299税込¥3291本(32g)当日出荷部品の隙間やくぼみの補修、穴埋めなどに便利なパテです。硬化後の肉ヤセが少なく、ナイフやフィニッシングペーパーなどでの加工、磨きも簡単です。硬化前ならラッカー溶剤で薄めることもできます。用途情景塗装用乾燥時間(時間)(パテ1mm以下)1危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら