カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「thy478ellr」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワーホース TOTO

    シャワーホース

    TOTO(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ねじ本体側ねじW24山20適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径W24山20
  • シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTO

    シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)

    TOTO(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • スプレーシャワーヘッド(節水タイプ) TOTO

    スプレーシャワーヘッド(節水タイプ)

    TOTO(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    快適さはそのままに約15%の節水効果。
    適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36タイプ節水タイプ接続ねじG1/2取付ネジ径1/2止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
  • 節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO

    節水シャワーヘッド(ホース付)

    TOTO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース(フレキ) TOTO

    シャワーホース(フレキ)

    TOTO(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    仕様フレキメッキねじ(本体側)W24山20取付ネジ径W24山20
  • クリックシャワーヘッド TOTO

    クリックシャワーヘッド

    TOTO(13件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
  • シャワーホース(1600mm、メタル調) TOTO

    シャワーホース(1600mm、メタル調)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600ねじサイズ本体側:W24山20
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • 低水圧用シャワーヘッド(ホース付き) TOTO

    低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)

    TOTO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
    仕様メーカー別変換アダプター付ホワイトホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーエルボ TOTO

    シャワーエルボ

    TOTO(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
    適合TOTOジョイシリーズTMJ40型
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン、木ねじ、化粧キャップ取付方式ビス止め角度調節×
  • 自閉バルブ部 TOTO

    自閉バルブ部

    TOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    適合(TMF49C1GARR),(TMF49C1GS),(TMF49C1N),(TMF49C2GARR),(TMF49C2N),TMF49E型
  • シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード) TOTO

    シャワーヘッド(コンフォートウエーブ1モード)

    TOTO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
    ホワイト対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓止水スイッチなし水流切替×
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • シャワーハンガー(角度調節式) TOTO

    シャワーハンガー(角度調節式)

    TOTO(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
    仕様角度調節式長さ(mm)70.5幅(mm)42メッキ高さ(mm)50取付方式ビス止め角度調節
  • 鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業

    鉄フレキ フジフレキT

    フジモリ産業(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
  • タオル掛け TOTO

    タオル掛け

    TOTO(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
関連キーワード
thy478eall特集