カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)

「thyb25-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キッチンスプレー TOTO

    キッチンスプレー

    TOTO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    接続ねじモデレートグレー
  • キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTO

    キッチンスプレー(GGシリーズ用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
    適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
  • キッチンシャワー カクダイ

    キッチンシャワー

    カクダイ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ストレートとシャワーの切替え
    材質黄銅、PPE、ステンレス全長(mm)62シルバー取付ねじW22山20胴径(Φmm)34最高使用温度(℃)60対応水栓W22山20水流切替対応
  • 切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。材質ABS樹脂、黄銅仕様シャワー/泡沫切替タイプ首固定・ネジ込み式最高使用温度(℃)60水流切替対応
  • 流し切替シャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し切替シャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
    用途キッチン用。仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式材質ABS樹脂、黄銅最高使用温度(℃)60水流切替対応
  • キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キッチンシャワー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
    仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
  • クビフリキッチンシャワ カクダイ

    クビフリキッチンシャワ

    カクダイ(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
    用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
  • GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTO

    GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付

    TOTO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用
  • 首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK

    首振りシャワー(シャワー吐水専用)

    KVK(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ねじ径W22山20接続ねじW22山20
  • 施工がわかるイラスト建築生産入門 彰国社

    施工がわかるイラスト建築生産入門

    彰国社(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1冊
    当日出荷
    本書では、ひとつの建築物が出来上がる過程を柱に、各工事のポイントを解説しながら人と技術のかかわりをイラスト中心にまとめ、建築生産への理解をわかりやすく紹介する。 800点を超すイラストはすべて描き下ろし。 着工から解体までの流れの中で、建築現場でのエピソードや豆知識も盛り込み、ものづくりの魅力を伝える。
    ジャンル建築分類専門判型A4ページ数207著者名日本建設業連合会 川崎一雄初版年月2017/11
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • 自在スパウト(整流キャップ付) TOTO

    自在スパウト(整流キャップ付)

    TOTO(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • 泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0) TOTO

    泡まつキャップ(内ねじ水栓用、M24×1.0)

    TOTO(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    接続ねじM24×P1.0適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型
  • 非常用丸カバー 美和ロック

    非常用丸カバー

    美和ロック(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • キッチン用アルコール除菌スプレー フマキラー

    キッチン用アルコール除菌スプレー

    フマキラー(26件のレビュー)
    369税込406
    1個(380mL)ほか
    当日出荷
    速効除菌だけじゃない!フマキラー独自処方で抗菌キープ。100%天然生まれ細菌・ウイルスを99.99%除去!天然消臭成分(緑茶抽出物)がまな板などの気になるニオイを消臭!食器にかかっても安心!ふき取りや水洗いも不要です。
    液性弱酸性エタノール濃度(v/v%)49
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • エコ泡沫金具 カクダイ

    エコ泡沫金具

    カクダイ(13件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20