カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6,020)
  • 制御機器(234)
  • オフィス家具(183)
  • パソコン/周辺機器(151)
  • 溶接用品(143)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
  • 測定用品(100)
  • 電動工具(81)
  • 建築金物(65)
  • 厨房用品(58)
  • 電気材料(39)
  • 家電(39)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 作業工具(34)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 切削工具(26)
  • 安全保護具(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 防災用品(18)
  • カー用品(18)
  • 物流用品(16)
  • 空圧工具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全標識(13)
  • 住設機器(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 作業服(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 医療(7)
  • バイク部品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 介護用品(6)
  • 完成車(6)
  • 塗料(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「ti 板」の検索結果

7,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純チタン板 アズワン

    純チタン板

    アズワン
    2,900税込3,190
    1枚
    当日出荷
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm

    ノーブランド(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)0.8切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • チタン板 ケニス

    チタン板

    ケニス
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    純度(%)99.5
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)1切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ2mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,988税込5,487
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)2切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ5mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)5切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド

    【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤

    ノーブランド
    2,400税込2,640
    1枚
    翌々日出荷
    チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
    厚さ(mm)2、3、4、5、6外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ3mm

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)3切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ1.5mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)1.5切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】チタン丸棒 ノーブランド

    【オーダー】チタン丸棒

    ノーブランド(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    材質JIS H4650 2種サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ6mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)6切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ2mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ2mm

    ノーブランド
    12,980税込14,278
    1枚
    11日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    材質純チタン2種幅(mm)20~50厚さ(mm)2加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    69税込76
    1個
    4日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
  • 【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種(6面フライス)フリープレート 厚さ3mm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1枚
    11日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    材質純チタン2種厚さ(mm)3加工6面フライス切断方法シャーリング切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,988税込8,787
    1枚
    3日以内出荷
    軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
    用途熱交換器、建材、食器、装飾品等成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部材質純チタン2種厚さ(mm)10切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    翌日出荷
    極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • テストインジケータ 513-486-10H TI-333HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ 513-486-10H TI-333HXシリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    25,980税込28,578
    1個
    15日以内出荷から36日以内出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
    仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:6μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:53g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
  • 制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • タンタル板(100×100×0.2mm) アズワン

    タンタル板(100×100×0.2mm)

    アズワン
    58,500税込64,350
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)100×100×0.2アズワン品番3-5486-02純度(%)Ta≧99.9
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • WAIST GEAR<仕切板> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    WAIST GEAR<仕切板>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    MDP-90・91・93Aなどの腰袋に入れる事で中身を整理する為の仕切り板です。
    ブラック寸法(縦×横)(mm)195×155
  • 盤用連接取付板 Panasonic(パナソニック)

    盤用連接取付板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様JIS協約適合機種JIS協約形商品で取付方法が協約型金具が可能な商品材質亜鉛鉄板(t=1)タイプ10コ用
  • 避難口 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
  • 通路 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ5mm

    Namekawa(滑川軽銅)(19件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 通路 表示板(左) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路 表示板(左) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ3mm

    Namekawa(滑川軽銅)(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック)

    発信機 保護板(強く押すのプレート)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    透明、文字:黄色
  • 適合表示板 Panasonic(パナソニック)

    適合表示板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
  • 避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板左 B級BL・BH兼用直付用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
  • プリント板用ソケット Panasonic(パナソニック)

    プリント板用ソケット

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    当日出荷
    スリム型 P/C板接続専用,2極用(2c)
    仕様鉛フリー対象機種NCリレースリム型プリント板タイプ シングルスティブル型
  • 【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5083)切板 厚さ10mm

    Namekawa(滑川軽銅)(18件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌日出荷
    非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66サービス分類オーダー・加工
  • アイアン丸・ハイ丸 投げ板 Panasonic(パナソニック)

    アイアン丸・ハイ丸 投げ板

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズ105、120用(唐草柄)分類軒系列部材
  • 通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板左 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板右 B級BL・BH兼用 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    種類避難板厚(mm)2寸法(縦×横)(mm)217×218表示有効寸法(mm)202
  • 避難口 表示板(右) C級 直付用 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板(右) C級 直付用

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
  • 避難口 表示板 C級 Panasonic(パナソニック)

    避難口 表示板 C級

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)149×148
...