カテゴリ
- 切削工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ti-500」の検索結果

パンチ型ストラップデュプリケーター#10
ATI¥5,498税込¥6,0481個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。用途航空産業向け仕様NSN# 5130-01-368-5853適合#10パイロットトラスコ品番792-7797材質工具鋼質量(g)100長さ(inch)6-1/4(作業長)
パンチ型ストラップデュプリケーター
ATI¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高級ばね鋼を使用しています。 隠れたパイロットホールに合わせてシートに穴を空けます。用途航空産業向け材質工具鋼長さ(inch)6-1/4(作業長)
内径溝入れ、旋削加工用インサート DTI
タンガロイ¥39,980税込¥43,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷内径溝入れ、旋削加工用第一選択インサートです。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTI
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷から46日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質アルミニウム合金/鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質鋼種類インサート型仕上素地開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジ
LAMP(スガツネ工業)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック質量(g)62種類インサート型長さL(mm)60.2幅W(mm)60.2開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤結露防止ソフトパック 封緘テープ付き
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥2,998~税込¥3,298~1セット(50個)ほか6日以内出荷保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用いただけます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。仕様封緘テープ付(両面テープ)色白







![ベルベットポインセチアバンドル アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459290-241114-02.jpg)
![ベルベットポインセチアブッシュ アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459299-241114-02.jpg)
![ベルベットポインセチアスプレー アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07459527-241114-02.jpg)