カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「tic 2-blu」の検索結果

GK-1683 ライドメッシュグローブ アレシア
コミネ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双5日以内出荷から7日以内出荷伸縮メッシュを甲全体に使用し、軽快でフィット感の良いメッシュグローブ。 プロテクターを持たないシンプルな仕様。 高い操作性に加え、スマートフォン操作可能、振動吸収パッドと、装備も充実。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・gel
フルHD 7型業務用マルチメディアタッチパネルディスプレイ
ADTECHNO(エーディテクノ)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。表面処理グレアコントラスト比1200:1解像度1920×1200入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1色(本体)ブラックアスペクト比16:10モニターサイズ7型