カテゴリ
- 電気材料(7)
- 標準絶縁キャップ(6)
- その他形状圧着端子(1)
絞り込み
色
レッド(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 30(1)
- その他(1)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tic 2」の検索結果

スプライス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷エレクトロタップ スプライス 単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。 耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。 電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。用途自動車 娯楽機器 機器配線・分岐 補修用途使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子 圧着端子 メス Positive Lock .250 Mk Iシリーズ 圧着 1袋 1500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥71,980税込¥79,1781袋(1500個)7日以内出荷TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK I 250シリーズ。MK I 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:Positive Lock .250 Mk Iコネクタハウジング●シリーズ:Positive Lock .250 Mk I●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●コード番号:190-3618アズワン品番65-7762-74適合電線範囲 AWG(#)20~15
スペードコネクタ 1袋 5000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189,800税込¥208,7801袋(5000個)7日以内出荷TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル。FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レセプタクルと同じ生産技術を採用しています。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子の背面のテーパー壁で座なしタブの過挿入を防ぐことができます。 FASTIN-FASTONレセプタクルとFASTONレセプタクルの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。 各FASTIN FASTON 250端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 250レセプタクルは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。 「F」スタイルの圧着終端処理は、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性を確保できます。 この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 安定した電気的及び機械的性能 精密な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性。用途。このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3604アズワン品番65-7761-85適合電線範囲 AWG(#)20~17
スペードコネクタ 1袋 24000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801袋(24000個)7日以内出荷TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3577アズワン品番65-7730-76適合電線範囲 AWG(#)20~16
コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥149,800税込¥164,7801袋(1000個)7日以内出荷UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953アズワン品番65-7669-75適合電線範囲 AWG(#)20~14
コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 2500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥50,980税込¥56,0781セット(2500個)7日以内出荷.140 MATE-AND-LOCKコンタクトは大型ワイヤサイズに対応するため、推奨の挿入工具はありません。圧着コンタクト。.140 MATE-N-LOCKピンとソケットハウジング向け。二重ロックランスによりコンタクトの最大限の安定性を保証 黄銅又はりん青銅仕様●入数:1リール(2500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:191-8381アズワン品番65-7645-66適合電線範囲 AWG(#)20~14
コネクタ端子 圧着端子 メス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4000個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥85,980税込¥94,5781セット(4000個)7日以内出荷TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929アズワン品番65-7511-39適合電線範囲 AWG(#)22~18