カテゴリ

  • 制御機器(650)
  • 空調・照明・電設資材(93)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(13)
  • 安全用品(8)
  • 住設機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tic 8w」の検索結果

877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ(83件のレビュー)
    399税込439
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
  • 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン

    絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

    ユーボン(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
    材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
  • 絶縁キャップ モノタロウ

    絶縁キャップ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    109税込120
    1パック(50個)
    当日出荷
    端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
    用途配線端子として。種別裸圧着端子用の絶縁キャップ材質PVC定格電圧(V)600
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    269税込296
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    69税込76
    1セット(20個)ほか
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    348税込383
    1袋(100個)
    当日出荷
  • ビニールキャップ 東方電材

    ビニールキャップ

    東方電材(5件のレビュー)
    379税込417
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    電線に圧着した端子の絶縁用、色別用のキャップです。
    材質ポリ塩化ビニール
  • 塩ビ保護キャップ 黒 ノーブランド

    塩ビ保護キャップ 黒

    ノーブランド(44件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
    用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    829税込912
    1パック(100個)
    当日出荷
    透明
  • ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフ

    ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ

    ニチフ(15件のレビュー)
    449税込494
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
    用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
  • 絶縁キャップ ニチフ

    絶縁キャップ

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)

    全ネジカッター純正刃(W3/8)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
    トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • Panasonic SMDレジスタ, 430Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4300V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 430Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4300V

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)430許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB471V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB471V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニック1206 ERA8A金属薄膜チップ抵抗器. 高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 高性能のチップ抵抗器です。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 電力定格: 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3300V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3300V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB201V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB201V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.25抵抗(Ω)200許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2000V

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)200許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6800V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 680Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F6800V

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)680許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 910Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F9100V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 910Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F9100V

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)910許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1000V

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)100許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101V

    Panasonic(パナソニック)
    629税込692
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1001V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F1001V

    Panasonic(パナソニック)
    179税込197
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2401V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.4kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2401V

    Panasonic(パナソニック)
    139税込153
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)2.4定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 33mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR033V

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BW定格電力(W)1抵抗(MΩ)33許容差±1%温度係数±150ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 470mΩ, 1206 (3216M), 0.5W ERJ8BQFR47V

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 この抵抗器は、メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層の電極で構成されており、非常に高い信頼性を発揮します。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BQ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)470許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 120kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB124V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)120定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJT08J102V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 1206 (3216M), 0.33W ERJT08J102V

    Panasonic(パナソニック)
    209税込230
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 1206型耐パルス抵抗器、ERJ T08シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 耐パルス特性 0.33 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT08抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.33許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2002V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 20kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2002V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4701V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 4.7kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F4701V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)4.7定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2001V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F2001V

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3003V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 300kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3003V

    Panasonic(パナソニック)
    239税込263
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB202V

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB204V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 200kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERA8AEB204V

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. パナソニックERAシリーズサイズ1206 0.25 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器. パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境下で安定した性能を発揮します。 使用温度範囲は-55~+155 ℃で、+85 ℃ / 85 % RH (定格負荷)となっています。 優れた直線性と低電流ノイズのこの金属皮膜抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数も小さくなっています。. 用途. ERA表面実装抵抗器は、AEC-Q200認定済みで、自動車用途に最適です。 ERA抵抗器はサーバーで使用することができます。その他の用途には、バッテリ制御、スマートフォンやタブレットの高品質のサウンド回路などがあります。 また、この金属皮膜抵抗器は、電源、マスフローコントローラ、精密加工機、電子測定装置、産業用ロボットなどの産業用途にも適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.25許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F5102V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51kΩ, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F5102V

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1206型耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (3.3 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08抵抗(kΩ)51定格電力(W)0.66許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 51mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR051V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 51mΩ, 1206 (3216M), 1W ERJ8BWFR051V

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 1206型ERJ8BWシリ-ズ - 1%. パナソニックERJ 8BW厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 ERJ 8BW抵抗器は3層の電極とメタルグレ-ズ厚膜抵抗素子で構成され、両面抵抗素子構造となっています。 このため、極めて高い電力への対応と優れたパルス耐性が実現しました。 これらのチップ抵抗器の抵抗値は、10 mΩ → 100 mΩ と低くなっています。AEC-Q200認定 低TCR 電流検出 小型 抵抗値が低い フロ- / リフロ-はんだ付けに最適. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8BW定格電力(W)1抵抗(MΩ)51許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
...