カテゴリ
- 電気材料(12)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「tic0.5」の検索結果

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(100個)当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです材質塩化ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×3定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A×2定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 0.5A定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドルスイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドルスイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)