「tic8」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
51税込56特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
648税込713
1袋(100個)
当日出荷
透明トラスコ品番789-7626質量(g)625
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,298税込2,528
1セット(50個)
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
チタンボルト(M8×16) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M8×16)FF-R(エフエフアール)
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
チタンシルバーボルト寸法M8×16材質チタニウム(Ti-6Al-4V)質量(g)約6.5
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
8,498税込9,348特価
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
7,998税込8,798
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMX イスカルチップ SOMXイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
23,980税込26,378
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターン/チップ イスカルヘリターン/チップイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
4コーナー使い縦置きチップです。
用途旋削加工用。材質IC8250RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT イスカルチップ AOMTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
キャッチ C882 LAMP(スガツネ工業)キャッチ C882LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類クリップ型取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8 SMART[自動車用品]Magnetic PaddleRS AUDI適合 C8SMART[自動車用品]
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【C8 Series】A6,A7,S6,S7,RS6,RS7
キャッチC882型 LAMP(スガツネ工業)キャッチC882型LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
4日以内出荷
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
関連キーワード
tic14特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tic14