カテゴリ
- 溶接用品(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tig-308」の検索結果

ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。用途SUS304、304L適合SUS304・304L長さ(mm)1000伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤0.2%耐力(MPa)403
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥18,980~税込¥20,878~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。用途SUS316適合SUS316長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)伸び(%)48引張強度(MPa)610AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/白
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥2,398~税込¥2,638~1箱(1kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
ステンレス用 TIG溶接棒
東安¥9,798税込¥10,7781箱(5kg)3日以内出荷炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。長さ(mm)1000線径(Φmm)1.6型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当