カテゴリ

  • 溶接用品(5)
    • TIG溶接棒ステンレス用(5)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 2.2
  • 0.5(4)
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1(39)
  • 1.2(44)
  • 1.6(106)
  • 2(101)
  • 2.4(107)
  • 2.6(38)
  • 3(1)
  • 3.2(104)
  • 4(48)
  • 4.8(3)
  • 5(10)
  • 6.4(1)
長さ(mm)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(4)
  • マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    ライム系の全姿勢溶接棒で、作業性が良好で、耐低温割れ性に優れています。適量のNb、Al、Tiを含みますので、微細な結晶粒のフェライト組織となり、耐食、耐酸化性に優れた溶着金属が得られます。CR-43に比べ溶接性が優れています。
    用途CR-43Cb:17%Cr鋼(SUS430等)の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)48引張強度(MPa)620AWS規格A5.22 R308LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色赤色0.2%耐力(MPa)450
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途ステンレス鋼と他鋼種の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS316L-Rl棒径(Φmm)2.2伸び(%)40引張強度(MPa)600AWS規格A5.22 R316LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応識別色緑色0.2%耐力(MPa)440
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316等)、低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS347-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R347T1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    ¥30,980税込¥34,078
    1箱(5kg)
    10日以内出荷
    フラックスを内包するティグ材料で、溶接スラグが裏ビードを保護し、バックシールド無しで裏波溶接ができます。バックシールドに要する手間とガスを省略でき、コスト低減が図れます。リゾットのティグ材料と同様な取扱いができます。
    用途18%Cr-8%Ni鋼(SUS304等)、低C18%Cr-8%Ni鋼(SUS304L等)の裏波溶接。JIS規格Z3323 TS309L-Rl棒径(Φmm)2.2AWS規格A5.22 R309LT1-5RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    フラックス入り全ステンレス用TIG専用914MMマグナ 309T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1パック(17本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    フラックス入り全ステンレス用TIG専用で、内心されたフラックスにより裏波溶接に効力を発揮します。
    用途全ステンレス用とその他の鋼材TIG専用適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)914棒径(Φmm)2.2伸び(%)35電流範囲(A)40-150溶接方法TIG溶接DC材質規格ER309相当
tig 溶加棒特集