カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 防犯用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「tile slim」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Life360 Tile Slim (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Slim (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)Tile
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)54×85.5×2.5取付場所財布/パスポート/社員証など使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
Life360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Mate (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)Tile
3,598税込3,958
1個
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
離れるとアラーム リーベックス離れるとアラームリーベックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に! 3~12m離れて電波が途切れるとアラームが鳴り、バイブが作動します。
用途所持品の盗難・置き忘れ・迷子防止に 情報端末やノートPCに質量(g)【子機】10(電池とストラップ含む)、【親機】46(電池とキーホルダー含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【子機】35.5×35×8、【親機】41×62×16電池【子機】CR2032×1(テスト電池付属)、【親機】単4形アルカリ電池×2(別売)電池寿命【子機】1日8時間の使用で約2ヶ月、【親機】1日8時間の使用で1回につき警告が10秒間×6回作動して約1ヶ月作動距離(m)S:約3~5、L:約7~12
スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」 平野商会スマホ連動紛失感知器「キーファインダー」平野商会(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キーホルダーや財布に付けて紛失盗難防止に、どこに置いたかわからなくなった時にブザー音で知らせるキーファインダーです。軽量コンパクトだから気になるものにつけておけば、慌てて探すこともなく安心です。スマホと連動させてリモートシャッターとしても使用可能。アプリと連動させれば音声録音も可能。
本体サイズ(mm)Φ40×D8質量(g)約7対応OSiOS11以上、android8.0以上電源CR2032(テスト電池付き)BluetoothBluetoothVer.4.0
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)AirTag用キーリング付きセキュアホルダBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
MyTag/見つかるタグ 紛失防止 カシムラMyTag/見つかるタグ 紛失防止カシムラ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。
ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
付属品アルミシート×1(スキミング防止用)質量(g)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×0.6メモリー144バイト使用環境温度(℃)0~70面付5アズワン品番64-0874-96シートサイズ変形
ICタグ ホーザンICタグホーザン
1,298税込1,428
1セット(5枚)
3日以内出荷
適合機種H-769
Life360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Mate (2024) ブラック 4個パック/電池交換不可(最大約3年)Tile
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
非接触タグ LILIEL(リリエル)非接触タグLILIEL(リリエル)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプEM125kHz
うっかりアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)うっかりアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!3m~12m離れると、バイブと音で警告!用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
Life360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile スターターパック (2024) 2個パック Mate+Slim /電池交換不可(最大約3年)Tile
7,498税込8,248
1セット
欠品中
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker Prime Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】モバイルバッテリーAnker PowerCore III Sense 10000 PD 22.5WAnker PowerCore III Sense 20000Anker PowerCore III Slim 5000 with Built-in Lightning CableAnker PowerCore III Slim 5000 with Built-in USB-C CableAnker PowerCore Magnetic 5000Anker PowerCore Metro Slim 10000Anker PowerCore Play 6700Anker PowerCore Slim 10000 PD 20WAnker PowerCore Slim 10000 PDAnker PowerCore Slim 10000Anker PowerCore Solar 20000Anker PowerCore+ 10000 with built-in USB-C CableAnker PowerCore+ 26800 PD 45WAnker Prime Power Bank (12000mAh, 130W)Anker Prime Power Bank (20000mAh, 200W)Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)Anker Roav ジャンプスターター Pro 1000AAnker Roav ジャンプスターター ProPowerCore III 10000すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Life360 Tile Mate (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Mate (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年)Tile
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
Life360 Tile Sticker (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Sticker (2024) ブラック 2個パック/電池交換不可(最大約3年)Tile
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8取付場所リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可入数2個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:75電池寿命(年)約3
Life360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Sticker (2024) ブラック/電池交換不可(最大約3年)Tile
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)28×28×7.8取付場所リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:75電池寿命(年)約3
Life360 Tile Mate (2024) カラー 4個パック/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile Mate (2024) カラー 4個パック/電池交換不可(最大約3年)Tile
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
ピンク、ライトブルー、グリーン、ブルー寸法(縦×横×厚さ)(mm)37.6×37.6×7.2取付場所鍵/バッグ/ポーチなど使用電池交換不可入数4個防水性IP68通信距離(m)Bluetooth:105電池寿命(年)約3
Life360 Tile エッセンシャル (2024) 4個パック Mate2個+Slim+Sticker/電池交換不可(最大約3年) TileLife360 Tile エッセンシャル (2024) 4個パック Mate2個+Slim+Sticker/電池交換不可(最大約3年)Tile
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
Tileは探し物を「音」で見つけるスマートトラッカーです スマートフォンとBluetoothで接続し、鍵、財布、カードケース、自転車などTileをつけた物の場所を「音」を鳴らしてお知らせします Tile本体のボタンをダブルクリックすると、Tileからスマートフォンを鳴らすこともできます 万が一紛失してしまったら、最後にBluetoothが接続した場所と時間をアプリが記憶しているので、落とした場所の検討をつけて探しに行くことができます
寸法(縦×横×厚さ)(mm)Mate:37.6×37.6×7.2、Slim:54×85.5×2.5、Sticker:28×28×7.8取付場所Mate:鍵/バッグ/ポーチなど、Slim:財布/パスポート/社員証など、Sticker:リモコン/自転車/工具など使用電池交換不可入数4個防水性IP68通信距離(m)[Bluetooth]Mate+Slim:105 / Sticker:75電池寿命(年)約3
ReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Felice アゼアスReFace Tile(リフェイスタイル) 900mm角 スタンダードタイプ Feliceアゼアス
9,598税込10,558
1枚
15日以内出荷
「人とペットにやさしい床材」 防滑性、クッション性、耐久性があり安心・安全です。 耐水性・耐薬品性があり万が一の際のお手入れも簡単。 JIS A 1454の滑り抵抗試験を実施し、日本建築学会の推奨値をクリア。
用途旅館・ホテル、店舗、病院、介護施設、保育園