カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「tilm07n-2s」の検索結果

T Series(TILM07N)
SMC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)3.95外径(Φmm)6.35使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値35、屈曲値20材質PFA色半透明(素材色)使用圧力(MPa)20℃時1.7使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合チューブ外径(inch)1/4チューブ内径(inch)5/32