カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 日用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「tissue」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TISSUE DISPENSER ティッシュ ディスペンサー ダルトン

    TISSUE DISPENSER ティッシュ ディスペンサー

    ダルトン
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    当日出荷
    金属製 ティッシュボックス
    材質ステンレススチール幅(mm)265高さ(mm)55奥行(mm)140
  • 組織ピンセット Tissue Forceps フリッツメディコ

    組織ピンセット Tissue Forceps

    フリッツメディコ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 染色液(Tissue-Tek) ケニス

    染色液(Tissue-Tek)

    ケニス
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1箱(4組)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは核・リボソーム等を青紫色に、エオジンは細胞質・繊維・赤血球等を赤色に染色します。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。
    危険物の類別非危険物
  • TISSUE DISPENSER(ティッシュディスペンサー) ダルトン

    TISSUE DISPENSER(ティッシュディスペンサー)

    ダルトン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    13日以内出荷
    掛けても置いても2WAYで使えるティッシュディスペンサー。何気無いアイテムながら、自宅でも店舗でも雰囲気作りのキーポイントになる人気アイテム。壁にかけても置いても使いやすい、嬉しい2WAY仕様。中に収めるティッシュもお好みと用途によって選べます。自宅でも、敢えてアメリカンダイナーにある様な硬いペーパーを入れて、ガサガサと音を立たせて使いたい。プッシュボタンタイプの開閉なので、手間いらずです。
    用途キッチンペーパー、ティッシュペーパー、ペーパータオルなどに付属品壁取り付けネジ×4、カールプラグ×4、ラバースタンド×4質量(kg)1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×260×125内寸法(mm)H100×W240×D110設置方式壁掛式、置き型繰り返し・詰め替え対応
  • FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) ダルトン

    FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス)

    ダルトン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    13日以内出荷
    ティッシュだって着飾りたい。日用品は使用頻度が高いからこそ、デザインにはこだわりたい。そんな方にオススメのティッシュボックス。薄く折りたためるので、使わない時の収納も困りません。お部屋の雰囲気を壊すことなく馴染んでくれる。側面の異なる色味が気の利いたアクセントに。
    用途リビング、ダイニングなどのティッシュボックス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×260×140内寸法(mm)H65×W250×D125繰り返し・詰め替え対応
  • Tissue Capture Cosmo Bio

    Tissue Capture

    Cosmo Bio
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3830-42
  • フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート 本田洋行

    フィンガーウェッティ 指型歯磨きシート

    本田洋行(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(60枚)
    当日出荷
    お口の中の汚れを拭き取る指サック型の口腔用ウェットティッシュです。指の感覚で歯と歯ぐきや上あご・舌・内頬をマッサージするようにお使いください。やわらかな厚手のメッシュシートが汚れをからめとります。水分たっぷりなので、水のない場所や外出時に便利です。無香料・ノンアルコール(ヒアルロン酸、キシリトール、メントール配合)
    用途防災用(断水時、水がない時の簡易歯磨きに)。口臭等が気になる時に。入れ歯を外した時の口腔ケアに。色白サイズ指先相当主成分水・湿潤剤・甘味剤・清涼剤他
  • 組織包埋カセット用スポンジ #2922 Kartell(カルテル)

    組織包埋カセット用スポンジ #2922

    Kartell(カルテル)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    本製品は、UNIVERSAL(ユニバーサル)タイプと称され、一般的なマイクロトンシステム(例えば、Miles Tissue Teck System)に使用できます。
    仕様寸法:30×25×2mmTGK品番198-19-96-26色カセット用スポンジ品番2922-04入数(枚)500
  • VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ ビーエム機器

    VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ

    ビーエム機器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(50枚)
    4日以内出荷
    アズワン品番65-3783-38
  • VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ ビーエム機器

    VWR(R)Lens Cleaning Tissues 52846-001シリーズ

    ビーエム機器
    ¥60,980税込¥67,078
    1セット(12個×50枚)
    4日以内出荷
    アズワン品番65-3783-39
  • Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL SPARKFUN

    Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL

    SPARKFUN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Do you need help soldering a difficult project, reworking a botched pin or just making your life easier? This 10mL no-clean flux pen from Chip Quik(R)is great for all of your solder, desolder, rework and reflow purposes! For those of you unfamiliar, flux is a handy substance that prevents beading of the solder and helps the solder flow cleanly onto the parts you are soldering. This is a must-have tool for any hobbyist's workbench.。Each of these flux pens can be used in leaded and lead-free applications and is VOC, halide and rosin free --- making it RoHS II and REACH compliant. Since this is a "no-clean" style flux, you won't have to worry about any sort of conductivity issues associated with it interfering with your board or project. However, it is advisable to still clean whatever you are using this flux pen on with basic isopropyl alcohol(IPA), because a clean board is a happy board!。Note:It isn't recommended to use this flux with solder that has a water-soluble or rosin flux core in scenarios that require your boards operate at a high reliability rate. At a hobbyist level you should have no issues.。Features。Flux Type:No-Clean Liquid Flux(for leaded and lead-free applications)。Flux Classification:INM0。Packaging:10mL Pen。Shelf Life:Refrigerated >24 months; Unrefrigerated >24 months
    仕様●RoHS:2022/03/25時点アズワン品番67-0428-26
  • Reversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズ SPARKFUN

    Reversible USB A to Reversible Micro-B Cable - CABシリーズ

    SPARKFUN
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are your standard issue USB 2.0 type to micro USB 5-pin... but wait, what's this? These cables have minor, yet genius modifications that allow both ends to be plugged into their ports regardless of their orientation. No longer will you fight the USB "super position" where both orientations of your plug seem incorrect. simple solution to problem that nearly everyone has faced. This is one of the features we love so much about USB-C, but now it works with all your Micro-B devices as well!。If you're still trying to wrap your head around the world of USB cables, why not check out our USB Buying Guide?。Features。Reversible USB-A connector。Reversible Micro-B connector
    アズワン品番67-0420-55
  • 1536ウェルプレート 平底 バーコード付き コーニング

    1536ウェルプレート 平底 バーコード付き

    コーニング
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    一般的なバーコード付きです。コード128バーコードフォーマットはほとんどのバーコードスキャンとソフトウェアシステムに適合しています。間違いを避けるためバーコードに人が判別できるようマイクロプレートウェルの表面処理が記載されています(NT=無処理(not treated)TC=細胞培養表面処理(tissue culture treated)NB=ノンバインディングサーフェイス(nonbinding surface)。ラベルはプレートの4つの側面すべてに貼られています。番号の重複はありません。優れた印刷品質および解像度です。一般的に使用されるラボ試薬に耐性があります。-80℃~+52℃の温度範囲で使用可能です。低いバックグランド蛍光とシグナル強度の改善により優れたシグナルダイナミックレンジです。優れた平滑性によりプレート内およびプレート間のばらつきを最小限に留めています。平底ボトムウェルはPerkinElmer FlexDrop(TM)を含む自動化分注機に互換性があります。NBSマイクロプレートは粘性の高い酵素を使用するホモジニアスアッセイやマイクロプレートウェルへの非特異的な結合を減らしたい時に適しています。
    タイプノンバインディングサーフェイス 非滅菌 フタなし容量(μL)推奨ワーキングボリューム:up to 8滅菌なしウェル形状ウェルボトム:フラットプレートプレートフォーマット:1536ウェルウェル容量(μL)12.5フタなし外観スタンダードアズワン品番65-3961-81入数10個×5パック入色(プレート)黒