カテゴリ
- パソコン/周辺機器(82)
- 制御機器(68)
- 農業機械(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 電気材料(18)
- 物流用品(12)
- バイク部品(11)
- 測定用品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 事務用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 厨房用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 住設機器(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社(68)
- BIGM(丸山製作所)(56)
- omron(オムロン)(54)
- CKD(50)
- サトーパーツ(15)
- レイ・アウト(12)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
- TRUSCO(8)
- エスコ(7)
- ネグロス電工(7)
- brother(ブラザー)(6)
- TBC(タブチ)(4)
- 山洋電気(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- アネスト岩田(2)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tj-1」の検索結果

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ソーラー式鳥獣びっくりガード
セフティー3(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 接地プラグ付
明工社(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数8定格電流(A)15口数8コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンパーツ NO.26 TJ1用アダプター
ホルベイン(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。ホースへの接続が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥379税込¥4171個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)5材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
横形OA用接地タップ6コ口
明工社(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数6コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ4コ口 接地プラグ付
明工社¥2,898税込¥3,1881個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4機能耐トラッキング接地プラグ付、パイロットランプ、マグネットコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥529税込¥5821個当日出荷TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 接地プラグ付
明工社¥4,798税込¥5,2781個当日出荷色白スイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状接地2P抜け止め防止定格電流(A)15口数6機能パイロットランプ、マグネット、耐トラッキング接地プラグコードVCTFコードRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント
アネスト岩田¥669~税込¥736~1個当日出荷から翌々日出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥839税込¥9231セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
αプレス製キャスターゴム車自在
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用。一般業務用機器車輪タイプ単輪
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
バリシート
セフテック¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷から5日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)920×580
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941セット(5個)当日出荷TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
横形OA用接地タップ4コ口 接地プラグ
明工社(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷仕様パイロットランプ、マグネット標準装備定格電圧(V)125定格電流(A)15口数4コードVCTFコードプラグ耐トラッキング接地プラグ付RoHS指令(10物質対応)対応
爪付ジャッキ(リターンスプリングなし)
TRUSCO(3件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
ウォータージャグ 折りたたみ 9L
YAMAZEN(山善)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷折りたたみ式のウォータージャグ。コンパクト収納で場所を取りません。注ぎやすい大型コック。容量確認窓付き。止水ファスナー採用用途アウトドアに、防災用品としても。 キャンパーズコレクション ウォータージャグ 水缶 アウトドア キャンプ レジャー 折りたたみ 防災 防災グッズ コンパクト材質ポリエステル、PVC質量(kg)0.35容量(L)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×25
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
組立てパイプシステム メタルジョイント(導電性)
TRUSCO¥669~税込¥736~1個当日出荷締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。材質スチール材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ表面処理黒メッキ仕上げ梱包数1個表面抵抗値(Ω)105
ピーティージャック
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
アレスフィット(樹脂製)ソケット
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4103材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状ソケット質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L(mm)70.5寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
ラベルライター P-touch J100 ホワイト
brother(ブラザー)¥3,480税込¥3,8281台翌日出荷1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
アレスフィット(樹脂製)チーズ
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。用途給水給湯樹脂菅用継手。トラスコ品番375-4111材質ポリフェニレンサルファイド樹脂形状チーズ質量(g)115流体水道水種類ワンタッチ管継手寸法L1(mm)98寸法L2(mm)49寸法d1(mm)7.6寸法d2(mm)7.6寸法d3(mm)7.6JIS規格JIS K-6770適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)
ユーボン(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚3日以内出荷から4日以内出荷仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ロックドリル(エア式)
東空販売¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54打撃数(bpm)2450