カテゴリ
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tj-100-g」の検索結果

ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ
サトーパーツ¥449税込¥4941個当日出荷1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~特価1個当日出荷から92日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。