カテゴリ
- 制御機器(7)
- 農業機械(6)
- 塗料(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tj-37」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂パイプカッター
トップ工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
清水用水中タービンポンプ NTJ型
鶴見製作所¥599,800~税込¥659,780~1台4日以内出荷から61日以内出荷キャンド式水中モータは固定子に絶縁性熱伝導、耐熱性に優れた材料を使用、耐水絶縁式水中モータは耐水性、耐熱性に優れた電線を使用しており高い信頼性を備えています。 ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。 理想的な水の流れを追求した独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。用途水田畑地への揚水、スプリンクラーの散水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。極数2極電圧(V)三相200接続JIS10K並形(相当)フランジ材質(フレーム)SUS304使用液工業用水・農業用水:pH5.8~9材質(ケーブル)2PNCT構造(羽根車)クローズ構造(軸封)オイルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406(BC6)材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)水潤滑式液温(℃)0~40
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(40g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,998~税込¥6,598~1個(300g)ほか5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイルフィルター 農機・建機用
(45件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。タイプカートリッジ式交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。他社参考品番(タクティー)設定なし販売区分業務用
6カクアナツキボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格M5X16WSW図解NoMCA-T(JP) 本体部品_No.37、MC-TJ 本体部品_No.34、MC-T(JP) 本体部品_No.37、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 6カクアナツキボルトWSW_No.37
スタータケース
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷図解NoGKD4001-15クランクケース,シリンダ,スタータ部品スタータケース_No.37、MLD4000-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.37、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MLD4000-23 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.37、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MDJ4001G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MDJ4001G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、MDJ4001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.37、GKD4001-23クランクケース,シリンダ,スタータ部品スタータケース_No.37
スクリュ 3X12
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoMDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MDJ6000G-15 エンジンTK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MDJ6001G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MDJ6001GT-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、BL8500SP(コクナイ) エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.6、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.37、GD6000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ 3X12_No.6、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X12_No.37、MDJ6000G-26 エンジンTK053D-AG25キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.6、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.37、GKD6000TK053D-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品スクリユ3X12_No.6など
スクリュ3X10
BIGM(丸山製作所)¥91税込¥1001個8日以内出荷規格M3X10図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.37、GKD4000キャブレタ,マフラ部品スクリユ3X10_No.44、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 スクリユ3X10_No.44、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.44、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 スクリユ3X10_No.44、BL8100JP-A エンジン キャブレタ、マフラ部品_No.32、BL8100SP エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.33、MDJ8000G-30 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.33
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥559税込¥6151個8日以内出荷規格WB96-412図解NoMLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.4、MK058T-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.37、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 スクリユ_No.24、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.22、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.4、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.37、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品スクリユ_No.4、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.4、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28など
IC REG BUCK ADJ 1A TO220-5
Texas Instruments¥679税込¥7471個13日以内出荷仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5成形フォームドリード●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0441-24
IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-32
IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個13日以内出荷IC REG BUCK ADJUSTABLE 1A 8SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):6.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOICアズワン品番67-0406-54
IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7
Texas Instruments¥1,298税込¥1,4281個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 5A TO263-7仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.21V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:5A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、D Pak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-アズワン品番67-0406-59
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7
Texas Instruments¥1,188税込¥1,3071個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A TO263-7仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):8V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:260kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-8、DDPak(7リード + タブ)、TO-263CA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-2アズワン品番67-0406-55
IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR
Texas Instruments¥999税込¥1,0991個13日以内出荷IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 8SOPWR仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):42V●電圧 - 出力(最小/固定):1.285V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:500kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-PowerSOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO電源パッドアズワン品番67-0406-24
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-36