カテゴリ
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tj-52」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
自動車フロントガラス(スズキ)
FUYAO(33件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。タイプ乗用車
エレメント
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称エレメント図解NoMDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.52、GKD4001-15キャブレタ,マフラ部品エレメント_No.52、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.52、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品エレメント_No.52、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52
ボルト 5X16
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格M5X16図解NoMDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、GKD4000キャブレタ,マフラ部品ボルト5X16_No.52、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 ボルト 5X16_No.52、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.52、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 ボルト 5X16_No.52
Eガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ4図解NoMD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.65、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 Eガタトメワ_No.50、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.50、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67など
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥839税込¥9231個13日以内出荷IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-28
IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC REG BUCK 3.3V 3A TO220-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-38
IC REG BUCK 12V 3A TO220-5
Texas Instruments¥389税込¥4281個13日以内出荷IC REG BUCK 12V 3A TO220-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):12V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-37
IC REG BUCK 5V 3A TO220-5
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷。IC REG BUCK 5V 3A TO220-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-5●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-5アズワン品番67-0406-39
IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-31
IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5
Texas Instruments¥489税込¥5381個13日以内出荷IC REG BUCK 3.3V 1A TO263-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:1A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-33
IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC REG BUCK 5V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):60V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-29
IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷。IC REG BUCK 3.3V 500MA 14SOIC仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0406-30
IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP
Texas Instruments¥519税込¥5711個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 500MA 8DIP仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:500mA●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0406-32
IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5
Texas Instruments¥439税込¥4831個13日以内出荷IC REG BUCK ADJ 3A TO263-5仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:可変●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):1.23V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:52kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5アズワン品番67-0406-36
iPhone 17 トムとジェリー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ハンマー_4
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷TOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)。トムとジェリーらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
iPhone 17 トムとジェリー / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / トムとジェリー_キャッチ_3
レイ・アウト¥2,998税込¥3,2981個17日以内出荷TOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)。トムとジェリーの表情が可愛いらしいデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。