カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 空調・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tj100」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイジグ TJ100 タックルハウスタイジグ TJ100タックルハウス
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途<縦、横、斜め。攻め方は自由自在>キャスト後は底を取り、ただ巻きが基本。カウントダウンでレンジキープ。ボトムや中層を、縦、横、斜めにスイミングさせ、早巻きや、ゆっくりとしたアクションも有効です。その日の活性に合う、レンジ、リトリーブスピード、アクション、自由な演出が可能です。 <ただ巻きで良し、誘って良し>マダイジギングにおいて、積極的な誘いにも対応することで「自らの意志による」釣りの楽しみを広げることを目的に開発。T断面の特殊形状でアクションも思いのまま。フォールは蛇行しながらヒラヒラとロール。リトリーブでは特殊な断面形状により、姿勢を保ち、ロールを伴いながらテールを振ります。シルエットは魚類にも甲殻類にも見えバイトを誘発します。引き抵抗が軽く、潮や流れの変化、リーリングでナチュラルに動きが変化します。 <自由自在なフックセッティング>様々なフックセッティングに対応する特殊形状ラインアイ。フックを直接付ければボディにフィット。スイベルに付ければ、違和感なくフックを踊らせることも可能です。リア用アシストフックにも対応。長さ(mm)80質量(g)100タイプジグフック別売リングタイプ別売
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,998税込2,198
1セット(5個)
欠品中
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴム車自在金具付 TRUSCOプレス製ゴム車自在金具付TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロストッパーなし車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車自在 TRUSCOαプレス製キャスターゴム車自在TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かりより安全です。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途各種運搬台車用一般業務用機器車輪タイプ単輪
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
5,098税込5,608
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
ラベルライター P-touch J100 ホワイト brother(ブラザー)ラベルライター P-touch J100 ホワイトbrother(ブラザー)
3,480税込3,828
1台
翌日出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ピーティージャック PISCO(ピスコ)ピーティージャックPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1形状ピーティージャックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) TRUSCOプレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
車輪タイプ単輪
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ハイテンキャスター (自在式) TRUSCOハイテンキャスター (自在式)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ラベルライター P-touch J100 ピンク brother(ブラザー)ラベルライター P-touch J100 ピンクbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
3,480税込3,828
1台
翌日出荷
1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
TAC直線接続材料 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC直線接続材料TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
TACレックス同士の接続に使用します。テープ巻タイプ
内容1直管継手 2水密保護テープ 3ビニールテープ 4シーリングテープ
ラベルライター PT-J100 スヌーピーライトブルー brother(ブラザー)ラベルライター PT-J100 スヌーピーライトブルーbrother(ブラザー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
クイック継手 ジャック コガネイクイック継手 ジャックコガネイ
6,598税込7,258
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式ジャック(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
アングルコネクタ取付金具 Panasonic(パナソニック)アングルコネクタ取付金具Panasonic(パナソニック)
799税込879
1個
3日以内出荷
FTTH用配管の固定金具。配線を手前に引き出しやすいように、アングルコネクタとあわせて使用します。
用途ポートS対応穴径(Φmm)27.1角度(°)(立ち上げ)30
ピータッチ brother(ブラザー)ピータッチbrother(ブラザー)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
ミッキーの魅力あふれるイラストがいっぱい。キャラクターが360°!引き立つおしゃれなデザイン。ハンディサイズでコンパクト!立てたまま収納でき、キズや汚れも目立ちにくいので長く愛用できます。キャラクターコンテンツがもりだくさん!それぞれのキャラクターが楽しめる機能へスムーズにつながります。できてる!ラベルキャラクター版。42種類の豊富な印刷データに加え、各キャラクターのできてる!ラベルが13種類搭載。実用的な名前ラベル作成がらくらく!かんたんラベルモード。テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。
用途入園・入学準備でお子様のお名前シール作成や収納整理用のシール作成に最適仕様印刷ヘッド:180dpiセット内容ピータッチJ100本体、サンプルテープカセット(12mm幅/白テープ黒文字)1本、取扱説明書(保証書付き)、テープカタログレッド高さ(mm)印字:最大9.0質量(g)約365(テープカセットおよび乾電池除く)種類記号/イラスト数:820種類、飾り枠数:100種類電源単4アルカリ乾電池×6本表示装置:ドットマトリックスLCD方向印刷:横書き/縦書き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110.9×158.8×59.8入力方式かなめくり方式キー数24最大印字行数12mm幅テープ:1~3行、9mm幅テープ:1~2行、6mm幅テープ:1~2行、3.5mm幅テープ:1行適合テープ幅(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12対応ミッキー印刷速度約20mm/秒動作温湿度範囲10~35℃/20~80%(無結露)書体ゴシック、てがみ、てがき、シティ、カントリー、ポップ変換方式漢字:学習機能付き最長一致熟語変換(辞書登録語数92144語、うち単漢字14550語)オートパワーオフ操作終了後約5分文字サイズ大、中、小装飾・飾り文字標準、太字、袋、影、斜体連続印刷可能枚数1~30枚文章メモリー最大80文字入力文字数7550文字印刷方式熱転写方式キーボード一体型ラバーキーボードアズワン品番64-3782-53表示文字数5文字×2行(96×48ドット)メモリー数最大5ファイルカッターテープ:本体内蔵手動式
ラックカバーたわみ防止具 ネグロス電工ラックカバーたわみ防止具ネグロス電工
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
チップジャックリード線セット ユーボンチップジャックリード線セットユーボン
7,190税込7,909
1キット
3日以内出荷
測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
アイカセルサス AICA(アイカ工業)アイカセルサスAICA(アイカ工業)
53,980税込59,378
1セット(4枚)
9日以内出荷
長さ(mm)2450幅(mm)1230厚さ(mm)0.95
アイカセルサス AICA(アイカ工業)アイカセルサスAICA(アイカ工業)
45,980税込50,578
1セット(6枚)
9日以内出荷
長さ(mm)1850幅(mm)935厚さ(mm)0.95
ラベルライター PT-J100 キティピンク brother(ブラザー)ラベルライター PT-J100 キティピンクbrother(ブラザー)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ピーティージャックPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1袋(10個)
16日以内出荷
形状ピーティージャックタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100 ユニカ充電磁器タイル用ドリルビットTJタイプ TJ 5.3×100ユニカ
919税込1,011
1本
当日出荷
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。トラスコ品番361-9338適合機種充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)電気ドリル(400W以下)材質刃部:超硬チップ全長(mm)100シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5.3有効長(mm)55シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ラックカバーたわみ防止具溶融 ネグロス電工ラックカバーたわみ防止具溶融ネグロス電工
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
KTJ ホース接続ティー 片ニップル イハラサイエンスKTJ ホース接続ティー 片ニップルイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類G