カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tjv 0.5-4」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 赤色・白色・黒色・緑色 200m箱巻き。
  • 0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    8,698税込9,568
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×2芯 200m箱巻き
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(5本)ほか
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • 0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*4C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    13,980税込15,378
    1箱
    6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×4芯 青色・白色・黄色・鼠色 200m箱巻き。
  • ブレッドボード用ジャンプワイヤ 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンプワイヤ

    共立電子産業(1件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セットほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ジャンパー線(JPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(1000個)
    当日出荷
    片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
    材質リン青銅0.7Φ種類その他定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ取付穴径(Φmm)0.8
  • 0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    6,298税込6,928
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×1芯 200m箱巻き
  • みの虫クリップ アズワン

    みの虫クリップ

    アズワン(11件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1袋(10本組)
    当日出荷
    実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
    軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
  • ジャンプワイヤー サンハヤト

    ジャンプワイヤー

    サンハヤト
    579税込637
    1式
    当日出荷
    ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。 ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
    用途ブレッドボード上の回路作成に種類その他ピン径(Φmm)0.6材質(ワイヤー部)銅ニッケルメッキ材質(ピン)ニッケル
  • ジャンプワイヤーキット サンハヤト

    ジャンプワイヤーキット

    サンハヤト(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1式
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。 ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に ユニバーサル基板上の回路作成にセット内容裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用材質ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • ジャンプワイヤキット サンハヤト

    ジャンプワイヤキット

    サンハヤト
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
    用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
  • RS PRO 延長リード線 ツインツイスト延長ケーブル Jタイプ RS PRO

    RS PRO 延長リード線 ツインツイスト延長ケーブル Jタイプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ツインツイスト延長ケーブル併用可能製品:タイプJ熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Jタイプ色:黒 / 白最小温度:-75℃最大温度:+260℃PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意RoHS指令(10物質対応)対応