カテゴリ

  • 農業機械(130)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • バイク部品(22)
  • 医療(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 家電(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 厨房用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 測定用品(9)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk k」の検索結果

525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューアルロッド用検測金具 TRUSCO

    ニューアルロッド用検測金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    確実にロックするスライド金具です。2本のロッドを組み合わせ、クロス標尺として使用できます。
    用途60mm幅、6mm厚の標尺(ロッド)用。縦(mm)67.9横(mm)68厚さ(mm)25.2質量(g)150仕様TRUSCOニューアルロッド用。トラスコ品番405-4610材質ステンレス
  • 握力計[グリップA] TKK5001 アズワン

    握力計[グリップA] TKK5001

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    計測針は強化プラスチックで保護されています。
    仕様アナログ表示サイズ約154×235×59mm質量(g)約620gタイプ置針式目盛間隔0.5kg医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK(25件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • タンクパッド ブラック/グレー MT-TK030K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック/グレー MT-TK030K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TK030K。販売備考:キャンセル不可商品です。H2 SX 18-22 ブラック/グレー。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja H2 SX [ニンジャH2SX] 18-22。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KAWASAKI H2 SX (18-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/メタリック シルバー備考KAWASAKI H2 SX (18-22)タイプTANK PAD
  • オイルシール TKK

    オイルシール

    TKK
    859税込945
    1枚
    3日以内出荷
    TKKオイルシールはエンジンや足回り(ハブ)等に使用され、主に回転軸端部からのオイルやベアリンググリースの漏れや、外部からのホコリの侵入を防止します。
    主な適合純正品番W001-33-065、9958-56-5903、S085-26-154メーカーマツダ主な使用車種ボンゴ、タイタン使用箇所ハブ他社参考品番(武蔵オイルシール)M4532他社参考品番(Koyo)MA4532
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,050税込4,455
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • タルキ止め直交クランプ 信和(仮設機材)

    タルキ止め直交クランプ

    信和(仮設機材)(6件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷
    タイプ直交規格仮設工業会認定外表面処理電気メッキ適合パイプ径(Φmm)48.6質量(kg/個)0.45
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ローレットノブ 平型 TRUSCO

    ローレットノブ 平型

    TRUSCO(13件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • midi LOGGER   GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC)

    midi LOGGER GL10-TK

    グラフテック(GRAPHTEC)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
    用途PCへのダイレクト接続仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)チャンネル数1ch分解能0.06℃温度測定範囲(℃)-200~999.99(使用する熱電対により異なる)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×10.4×21.0インターフェースUSB使用環境温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと)測定内容温度記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)測定間隔5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーチキャップ パナソニックコネクト

    トーチキャップ

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
  • BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用) 島津製作所

    BX-K/BW-Kシリーズ用 FSB-102TK フットスイッチ(TARE用)

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業

    デジタル握力計(グリップD)

    竹井機器工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付。
    測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
  • テクノタッチ回転印 金銭 サンビー

    テクノタッチ回転印 金銭

    サンビー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    文字種別金銭桁数7連印字桁数(桁)7連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-5141K/C/M/Y(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー 京セラ対応 TK-5141K/C/M/Y(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合メーカーKYOCERA/京セラ対応機種ECOSYS P6130cdn/M6530cdn種別クイック式適合ECOSYS P6130cdn/ECOSYS M6530cdn各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
  • ローレットノブ 段付 TRUSCO

    ローレットノブ 段付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    種類丸形耐熱温度(℃)10
  • キットパス工事用 TRUSCO

    キットパス工事用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。固形のマーカーで、書いても消しても粉が出ません。いつも清潔で快適に使用でき、衛生的です。キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。固形マーカーですのでホワイトボードマーカーの様な独特の揮発臭はありません。固形タイプで揮発しないので最後までかすれず鮮明に書けます。
    用途多くの工業素材のマーキングに。工事用耐水ボード・ホワイトボード・プラスチック板・ガラス・金属板・フィルムシート・木材・段ボール・アスファルト・紙・段ボール・ガムテープ・革・発砲スチール・コンクリート・ブロック・タイヤなどへのマーキングに。仕様屋外で使用可能、濡れた布などで消すことが可能材質パラフィン幅(mm)12高さ(mm)83質量(g)7タイプホルダー奥行(mm)12芯径(mm)102018年トラスコ掲載ページ1 2142
  • 保温カバー(パイプロックTK用) 因幡電工

    保温カバー(パイプロックTK用)

    因幡電工
    629税込692
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途パイプロックTK用本体化学架橋30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A 9511 A-PE-C-2に準じる)材質(表面)ファイルム:ポリエチレン
  • 磁短用カラビナ SK(新潟精機)

    磁短用カラビナ

    SK(新潟精機)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷
    各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
    用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
  • 高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    高機能デジタル温度調節器TKシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
    仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
  • デジタル長座体前屈計 竹井機器工業

    デジタル長座体前屈計

    竹井機器工業(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
    質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
  • フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型) 竹井機器工業

    フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)

    竹井機器工業
    144,880税込159,368特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
    仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • テクノタッチ回転印 金銭初号7連 サンビー

    テクノタッチ回転印 金銭初号7連

    サンビー
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    文字サイズ初号文字種別金銭印字桁数(桁)7連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • ETTASシリーズ用 耐震固定具 アズワン

    ETTASシリーズ用 耐震固定具

    アズワン
    1,890税込2,079
    1袋
    当日出荷
    寸法(mm)54×30×37.5
  • 耐候性樹脂角杭 TRUSCO

    耐候性樹脂角杭

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
  • 足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ

    足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト

    サンカ
    17,980税込19,778特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365松吉医科器械コード24-2086-02
  • クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用) TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョークキットパス(工事用)

    TRUSCO
    479税込527
    1箱(10本)
    当日出荷
    キットパスはガラスやホワイトボードのような浸透しない素材に載りよく描けて、濡れた布で簡単に消去できる新しいタイプの筆記具です。7gの軽量タイプですので、現場での作業性に優れています。
    用途多くの工業用素材のマーキングに。長さ(mm)40太さ(mm)7
  • デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD 竹井機器工業

    デジタル垂直とび測定器 ジャンプMD

    竹井機器工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    2回測定し、良い方の記録をデジタルで点滅表示します。 携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
  • 壁直付けベース金具 因幡電工

    壁直付けベース金具

    因幡電工(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    用途パイプロックTK用
  • TIGトーチキャップM パナソニックコネクト

    TIGトーチキャップM

    パナソニックコネクト
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
  • 棒反応時間測定器(リアクションBG) 竹井機器工業

    棒反応時間測定器(リアクションBG)

    竹井機器工業
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
    材質寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用 TRUSCO

    クレヨン系マーキングチョーク キットパス(工事用)詰替用

    TRUSCO
    479税込527
    1セット(10本)
    当日出荷
    商品タイプ詰替用カートリッジ材質パラフィン長さ(mm)63(チョーク)幅(mm)10厚さ(mm)10全長(mm)74高さ(mm)74質量(g)5奥行(mm)10グリップ径(Φmm)12繰り返し・詰め替え対応
  • アオリ受金(ストレート) 生地 5/8 8×65 信和自動車工業

    アオリ受金(ストレート) 生地 5/8 8×65

    信和自動車工業
    589税込648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大きさ8×65
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR

    omron(オムロン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • デジタル背筋力計(バックD) 竹井機器工業

    デジタル背筋力計(バックD)

    竹井機器工業
    91,980税込101,178
    1個
    翌々日出荷
    2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
    質量(kg)3.7電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位)松吉医科器械コード02-3805-00
...