カテゴリ
- 農業機械(31)
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 測定用品(18)
- 物流用品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- 建築金物(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 理美容(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- TRUSCO(11)
- マイクロネット(10)
- 東芝(8)
- 東洋技研(8)
- 京セラ(6)
- ParkerTAIYO(6)
- エレコム(5)
- omron(オムロン)(5)
- カシオ計算機(5)
- 前澤化成工業(5)
- エスコ(4)
- オリエンタルモーター(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- サンワサプライ(4)
- アークランドサカモト(3)
- アズワン(3)
- イハラサイエンス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tk-10」の検索結果

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
ゴム足TK型
栃木屋(64件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
サイレンサー ダクト挿入タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz帯にて約27db/150タイプ:500Hz帯にて約21db。色調:グレー。材質:ウレタンフォーム用途中間接続用
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
【名入れ】クイック10 ハンコ・印鑑のオーダー
サンビー(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハガキオーダー式。どんな姓でも同一価格です。インキの色は朱色です。クイックインキをご利用ください。シリーズクイック10仕様姓のみの場合 文字数 最大4文字まで姓名・名の場合 文字数 最大8字まで文字の配列は指定出来ません。姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。書体は古印体のみとなります。インクは朱色のみです 。寸法(mm)10丸(印面)寸法(Φ×mm)19×68色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷から6日以内出荷切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
宛名 表示ラベル 再剥離可能 はがしやすく 貼りやすい
エレコム(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20枚)当日出荷再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。色ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
プラスチック製 キッチン用具積み重ね棚
アークランドサカモト¥349~税込¥384~1台当日出荷から翌々日出荷流し台や食器棚の空間利用に。一段でも二段でも自由に組み合わせて、スッキリ収納が可能です。棚部は、サビない美しい仕上がりのPP樹脂製です。簡単に積み重ねて使える省スペース棚です。収納率UP。しっかりツメ部をはめ込み、スタッキング。用途キッチン小物の収納に仕様ツメ部に脚をはめ込み、スタッキング付、申請:実用新案、意匠登録耐冷温度(℃)-20
エビナット(ステンレス・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)当日出荷エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
丸トーシ亀甲目(砂ふるい)
宮谷製作所(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から3日以内出荷枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
組端子台
東洋技研¥259~税込¥285~1個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
L型定点観測用プリズム
マイゾックス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード219306
ハンガーブラケット
WAKI(和気産業)¥599~税込¥659~1個翌々日出荷補強金具にパイプを設置する事で物を掛ける空間が出来ます。補強金具にハンガーなどを掛ける事が出来ます。L金具と補強金具が分離するのでネジの取り付け作業が容易に行える。用途棚作りに安全荷重(kg)20幅(mm)16
ハイテンキャスター( 固定式)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロ材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
強力型滑車 シーブ(ベアリングなし)
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。材質スチールベアリングなし車数1材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)![おてもとまっと華かすみ 鶴 アーテック[和紙]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00556413-141008-02.jpg)
おてもとまっと華かすみ 鶴
アーテック[和紙]¥899税込¥9891個翌々日出荷無蛍光和紙を使用しております。寸法(縦×横)(mm)380×132材質無蛍光和紙デザイン鶴TKG品番9-2188-1001TKG品番(2017)6-1911-1001
固定ブロックBT型(ステンレス車)
AIOULE(ふじわら)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
パソコン用精密ドライバーセット (7種類)
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から22日以内出荷接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
L型定点観測用プリズム高視認タイプ
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷防水構造。 タテヨコチルト可能。 ボルト固定可能。 イエローテープで視認性アップ質量(g)207寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×86.5×30アンカー穴(mm)10六角穴径(mm)8プリズム径(inch)1プリズム高(mm)60(Lバー底部からの高さ)プリズム定数(mm)-25マイゾックスコード221437















![細口規格瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155316-220204-02.jpg)





















![おてもとまっと華かすみ 鶴 アーテック[和紙]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00556413-141008-02.jpg)