カテゴリ
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
「tk-100c」の検索結果

αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
カッティングステッカー
グリーンクロス(1件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷から7日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付け方法粘着シール材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100
HF32形1灯・2灯・3灯用吊具チェーン
三菱電機¥2,598税込¥2,8581組(2本)4日以内出荷付属品取付補助金具付、口出線(電源線)2本付質量(kg)0.8仕上【カバー】鋼板 白色仕上、【チェーン】鋼板亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)7
パレット台車用フレーム
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式ターンテーブルタイプ(早送り装置なし)
TRUSCO¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 ローラーコンベアとターンテーブル付です。(360度回転・45度ごとストッパー)用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ車輪取り換え:TJB-100C、TJBL-100C(自在ストッパー付)、TK-100C(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1