カテゴリ

  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(1)

「tk-12 lixil」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井点検口固定クリップ INAX(LIXIL)

    天井点検口固定クリップ

    INAX(LIXIL)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内容ユニットバス天井点検口固定クリップ(2個入り)
  • 下部点検口フタ 浴室部品 INAX(LIXIL)

    下部点検口フタ 浴室部品

    INAX(LIXIL)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 点検口枠T(neo-V配合) フクビ化学

    点検口枠T(neo-V配合)

    フクビ化学(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。 樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
    用途天井や壁の点検口枠に使用材質塩ビ色オフホワイト
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • クリップリング INAX(LIXIL)

    クリップリング

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
  • アルミ天井点検口 日大工業

    アルミ天井点検口

    日大工業(35件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    当日出荷
    屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
    付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4タイプ額縁タイプ
  • 気密天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ)

    気密天井点検口 支持金具仕様

    SPG(サヌキ)(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
    用途室内用材質アルミ製色シルバー仕上アルマイト処理
  • 天井アルミ気密点検口枠Y450 フクビ化学

    天井アルミ気密点検口枠Y450

    フクビ化学(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    15日以内出荷
    浴室にも使用可能な点検口枠。フクビバスパネルに対応。 枠支持アームはステンレス製枠の開閉用締め具を樹脂製の浴室対応点検口枠。 気密試験の最上級であるA-4等級をクリアー。 アルミ製バスパネルのバスパネル不燃・準不燃、不燃スパンドレルにマッチする色揃えです。 内・外の2重枠ですが、内枠しか見えないすっきりしたデザインです(外枠の上に内枠をかぶせます)。 室内の湿気の影響によって下地の腐食の恐れがある浴室などの水回り空間へのご使用に適しますが、それ以外にも気密を必要とする場所にご使用いただけます。
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • 天井点検口 モノタロウ

    天井点検口

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    セット内容外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、ねじ(M4×5)材質外枠・内枠:アルミニウム合金、コーナー金具:SPCC、ハンガー本体:SPCC、ロック:亜鉛ダイカスト、軸受け樹脂:ポリアセタール、ボード押え金具:SPCC、ハンガーボルト:Q195、ねじ:鋼製寸法(mm)465×465×30色シルバー適合板厚(mm)20~28仕上外枠・内枠:アルマイト処理、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト・ねじ:電気亜鉛めっき天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
  • 下部点検口(INJ) ハウステック

    下部点検口(INJ)

    ハウステック
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    9日以内出荷
    色ミディアムグレーVT寸法(幅W×高さH)(mm)330×320適合シリーズNJB/NJF/NJH/NJHDシリーズ
  • 点検口枠用吊り金具 フクビ化学

    点検口枠用吊り金具

    フクビ化学
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(15台)
    3日以内出荷
    「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
    適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • 3/4水栓用ハンドル部 INAX(LIXIL)

    3/4水栓用ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷