カテゴリ

  • 物流用品(9)
絞り込み

「tk-150c」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • パレット台車 TRUSCO

    パレット台車

    TRUSCO
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個TLS909-WJ2-BAR01は取り付け可能です。PLK-048Hハンドルは取り付け可能です。材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • パレット台車 ハンドル付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付

    TRUSCO
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 ハンドルは脱着式です。
    仕様組立式車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • パレット台車 S付 TRUSCO

    パレット台車 S付

    TRUSCO
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。
    仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • パレット台車用フレーム TRUSCO

    パレット台車用フレーム

    TRUSCO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
    材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装質量(kg)20高さ(mm)60静荷重(kg)500
  • パレット台車 ハンドル付 S付 TRUSCO

    パレット台車 ハンドル付 S付

    TRUSCO
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR-01)を採用しています。 ハンドルは脱着式です。
    仕様組立式、自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付材質(本体・キャスター金具)スチール、(車輪)ゴム車車輪径(Φmm)150材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無ありキャスター150mm自在キャスター、150mm自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装ハンドル高さ(mm)845ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール特性ハンドル着脱可ブレーキ/ストッパーあり前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置付き)

    TRUSCO
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    6日以内出荷から73日以内出荷
    高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    15日以内出荷から25日以内出荷
    作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980色オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)