カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 物流用品(2)

「tk-150hvs」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ ナベヤ

    ロックタイト油圧マシンバイスマークⅢ

    ナベヤ
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    同等品のLTH3P-150に比べ、全長が125mm短く7kg軽量です。また、油圧と手動切換えが噛合せ式の誤作動防止機構となってます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損が極少です。 摺動部は火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 PAT.Pの油圧ボンプは、300000回以上の作動テストにより故障の少ない、強力締付が可能なポンプとして完成しています。 開閉が開始する位置の調整によって3ポションの最適な口開きが得られます。 旧JIS0級を凌ぐ高精度品です。
    口幅(mm)156口開き(mm)300付属品専用取付ボルトセット適合T溝巾18mm×2組、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm×1組、ハンドル×1本質量(kg)41口深(mm)57ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • 油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO

    油圧マシンバイス(回転台付き)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
    用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100
  • プレス製ゴム車固定金具付 TRUSCO

    プレス製ゴム車固定金具付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
    材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
  • ミーリングバイス用 口金セット TRUSCO

    ミーリングバイス用 口金セット

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付ボルト

    ナベヤ
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)
  • ロックタイトCV精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    同じ型式であれば、全て並列精度は0.01以内です。(全品標準並列仕様) 巻取式切粉カバーにより本体の中に入る切粉を抑えます。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。 圧力低下時の応急措置対策として圧力補充機構を装備し、稼働を妨げません。 切粉ブロー機構により、本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能です。 メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作ができ、LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様です。固定口金側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者へ負担の軽減が可能です。 SJタイプ(LTCV-S,SH)は、標準タイプ(LTCV,LTCV-H)の口金をステップ口金に交換した仕様です。
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm(1組)、標準取付クランプセット(2組1セット)適合T溝巾18mm(2セット)、ハンドル(1本)、吊上用金具(1式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカ増力マシンバイス(Vi) 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス(Vi)

    津田駒工業
    319,800税込351,780
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
    寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7最大締付力(kN)45(4.5t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
  • ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤ

    ロックタイトFAクイックONEバイス

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
    仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックタイト精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイト精密マシンバイス

    ナベヤ
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
    仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • αプレス製キャスターゴム車固定 TRUSCO

    αプレス製キャスターゴム車固定

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
    用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
  • モールドバイス ナベヤ

    モールドバイス

    ナベヤ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
    口深(mm)67ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)20
  • ロックタイト精密マシンバイスL型 ナベヤ

    ロックタイト精密マシンバイスL型

    ナベヤ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きくなっております。 重量は、同型バイス(LT150M)に比べ、20%軽減されており楽に持ち運びができます。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、対磨耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.02以内です。
    口幅(mm)152口開き(mm)207仕様標準ガイドブロック幅18mm質量(kg)29口深(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
  • ロックタイトFA精密マシンバイス ナベヤ

    ロックタイトFA精密マシンバイス

    ナベヤ
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    単体・複数・多連使用も可能。並列精度は0.01以内です。 浮上防止機構により、ワークの浮上がりを抑えます。 旧JISO級を上回る高精度です。 本体及び固定アゴが一体構造で、高剛性を維持します。 摺動面は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れています。 本体はダグタイル製で締付時のソリ・破損がありません。 同クラスのバイスにくらべ、口開きは2倍近くあり、大きなワークも締付けできます。 口深さが大きく、背の高いワークも確実に締付けできます。
    口幅(mm)76口深(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)12
  • 超低床スチールバイス VE-Nシリーズ 北川鉄工所

    超低床スチールバイス VE-Nシリーズ

    北川鉄工所(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
  • メカ増力マシンバイス(Vis) 津田駒工業

    メカ増力マシンバイス(Vis)

    津田駒工業
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力3段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮 ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度 ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ
    質量(kg)22寸法L(mm)口金開き(MAX開き):224寸法A(mm)本体総長さ:475寸法S(mm)口金幅:100寸法C(mm)ガイドブロック幅:14h7寸法I(mm)ワーク取付面高さ:75寸法J(mm)口金高さ:45最大締付力(kN)20(2t)標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト
  • マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4 北川鉄工所

    マルチパワーバイス 横4連一体型 MH125N-4

    北川鉄工所
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール幅(mm)ガイドブロック:18h7全長(mm)451.5質量(kg)170高さ(mm)ワーク取付面:100全幅(mm)650全高(mm)140最大締付力(kN)40口金開き(mm)205口金高さ(mm)40口金寸法(mm)幅124.5
  • マシンバイスシリーズ部品 標準口金 ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 標準口金

    ナベヤ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロックタイトパワーバイス ナベヤ

    ロックタイトパワーバイス

    ナベヤ
    429,800税込472,780
    1個
    46日以内出荷
    口幅(mm)151口開き(mm)143ストローク(mm)油圧13質量(kg)38口深(mm)44ブロック寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)40
プルボックス 150x150x150特集