カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 安全標識(24)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-22」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)

    LEDライト TK22

    FENIX(フェニックス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
    電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト TK22R FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト TK22R

    FENIX(フェニックス)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
    用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ゴム足TK型 栃木屋

    ゴム足TK型

    栃木屋(64件のレビュー)
    96税込106特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
    用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
  • ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業

    ワニグチ片サドル(兼用タイプ)

    未来工業(14件のレビュー)
    269税込296
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ TRUSCO

    プラスチック棚 軽量型・棚板間隔高さ250mmタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
    仕様組立式材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)800組立時間(目安)1人20分有効間口(mm)652
  • 天井用埋込形換気扇 高須産業

    天井用埋込形換気扇

    高須産業(1件のレビュー)
    9,098税込10,008特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電源(V)AC100シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
  • プロエアー替コード ツイストタイプ 北村製作所

    プロエアー替コード ツイストタイプ

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(30本)
    当日出荷
    カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
    コード角2.2mm長さ(m)0.2
  • インサートドリル アックスブレーン

    インサートドリル

    アックスブレーン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
    用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2 東洋物産(ESPADA)

    【船検対応】小型船舶用象形具 TK-2

    東洋物産(ESPADA)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    当日出荷
    船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
    直径(Φmm)320
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    559税込615特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • 撮影禁止関連標識 プレート KALBAS

    撮影禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • DTK インサート イハラサイエンス

    DTK インサート

    イハラサイエンス
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 出入口関連標識 プレート KALBAS

    出入口関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 断熱材用サドル( CD・PF管兼用) 未来工業

    断熱材用サドル( CD・PF管兼用)

    未来工業
    899税込989
    1セット(50個)
    翌日出荷
    断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです。 CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!
    断熱材厚さ20mm以上許容静荷重(N[kgf])9.8(1)
  • Danchi(ダンチ)  用オプション 片手すり ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 用オプション 片手すり

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178特価
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    片手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 左右どちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
    用途工場・作業現場の安全確保に。材質アルミ合金製手すり高さ(mm)900タイプ1100mm兼用仕様組立式
  • ダイナクリーン用ノズルキット ダイナミックツール

    ダイナクリーン用ノズルキット

    ダイナミックツール
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    ノズルキット(バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツール
    トラスコ品番635-1907最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創アームカバー 空牙30cm ミエローブ

    耐切創アームカバー 空牙30cm

    ミエローブ
    1,398税込1,538
    1双
    6日以内出荷
    付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。
    材質ポリエチレン、70%、レーヨン20%、ポリエステル8%、ポリウレタン2%ブラック質量(g)60全長(cm)30耐切創性CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐切創アームカバー 空牙40cm ミエローブ

    耐切創アームカバー 空牙40cm

    ミエローブ
    1,598税込1,758
    1双
    6日以内出荷
    付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。
    材質ポリエチレン、70%、レーヨン20%、ポリエステル8%、ポリウレタン2%ブラック質量(g)80全長(cm)40耐切創性CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • まとめ買い キー材(S45C) TRUSCO

    まとめ買い キー材(S45C)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
  • ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所

    ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

    北村製作所
    409税込450
    1個
    欠品中
    カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。
    用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
  • 萌えキャラ立看板水色 550x1400 グリーンクロス

    萌えキャラ立看板水色 550x1400

    グリーンクロス
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    萌えキャラ立看板水色は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。
    用途現場や工事用の立看板に。仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560面板寸法(mm)1400×550
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
    用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス製ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    ステンレス製ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15418号に適合しております
    材質ステンレス(SUS304)フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
  • KTK ティー片ニップル イハラサイエンス

    KTK ティー片ニップル

    イハラサイエンス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • ダイナクリーン用ノズルキット マスターインターナショナル

    ダイナクリーン用ノズルキット

    マスターインターナショナル
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。
    セット内容バキュームヘッド、ロングノズル、丸ブラシ、クレバスツールx各1
  • (TK226)SEAL KIT 三菱ふそう

    (TK226)SEAL KIT

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 黒皮工具差し マルキン印

    黒皮工具差し

    マルキン印
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    ミゼットカッター・ペンチ等の工具差しです。作業用ベルトに通して固定し、工具を差してお使いください。ステンストラップに安全コード等も付けられます。
    用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。材質本体:牛黒床皮、金具:スチールメッキ/ステン寸法(mm)差し口50×30、差込部分130、50/60ベルト兼用、ステンストラップ付、ステンストラップ部分40質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×95×40
  • 昭和 ST-K22 ブロックステー 22インチ ステンレス 昭和インダストリーズ

    昭和 ST-K22 ブロックステー 22インチ ステンレス

    昭和インダストリーズ
    659税込725
    1枚
    8日以内出荷
    材質ステンレスステンレスサイズ22インチ
  • プレート インボイス制度対応済 2枚入 KTシリーズ KALBAS

    プレート インボイス制度対応済 2枚入 KTシリーズ

    KALBAS
    3,798税込4,178
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    インボイス制度に対応していることを伝える案内標識サインプレート。
  • トイレ関連標識 プレート KALBAS

    トイレ関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • 2.2ツイストコード30M 北村製作所

    2.2ツイストコード30M

    北村製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ジズライザープロエアーはフリーコードにも対応、ツイストコードで30mのお得品です。 ジズライザープロエアーはカシメ付きコードだけでなく、フリーコードにも対応できますので30M巻きも発売、ユーザー様の好みでどちらでも選んでいただけます。
    用途刈払機用ツイストナイロンコード。コード□2.2mmツイスト×30m長さ(m)30材質ナイロン
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET

    東芝
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型
  • 販促関連標識 プレート KALBAS

    販促関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    備品や見本の持ち帰りを丁寧にお断りする禁止標識サイン看板。
  • 施設案内標識 プレート KALBAS

    施設案内標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
  • 喫煙関連標識 プレート KALBAS

    喫煙関連標識 プレート

    KALBAS
    2,898税込3,188
    1袋(2枚)
    7日以内出荷