カテゴリ

  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「tk-32a」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーション

    TK・TS スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所)

    フルートノブ FTK-A-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • (TK48)ジヨイント,ボール MAZDA(マツダ)

    (TK48)ジヨイント,ボール

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • (TK48)カバー,ステアリングホイール ハブ MAZDA(マツダ)

    (TK48)カバー,ステアリングホイール ハブ

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • ロツクASSY.,テールゲート ホンダ

    ロツクASSY.,テールゲート

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • タイロッドエンド 555(スリーファイブ)

    タイロッドエンド

    555(スリーファイブ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron

    SIEMENS
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900アズワン品番65-7800-21
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC21A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.38、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.62、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スパイラルスプリング_No.32、TK23G エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC20B リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.5、NK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.31、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32など
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.29、BK23 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.23、BCS23CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 スリーブ_No.23、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、BC20L エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スリーブ_No.28、BC26DX エンジン キャブレータ,リコイルスタータ部品_No.28、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 スリーブ_No.29、AC23SA エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 スリーブ_No.22、BC26ML エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.24、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.29、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.30、BCS32BIG-M エンジン キャブレタなど
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoNK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、TK23L エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB23J エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 カラー_No.32、TK23 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.46、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.64、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.6、AC23 エンジン(リコイルスタータ)部品 カラー_No.6、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 カラー_No.6、KC23BL エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 カラー_No.39など
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格4~6フクム図解NoBC20 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC23AL 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC21A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、KC23 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.2、KC23BL 本体部品_No.2、TK23G 本体部品_No.3、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケースクミタテ_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.2、BK23 本体部品_No.2、SV23 本体部品_No.2、NK20B 本体部品_No.2、KC23A(コメリ) 本体部品_No.2、CBC230 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、JC23 本体部品_No.2、TK23L 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.2、BC2000A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20L 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC20A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、BC2000 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、TK23 本体部品_No.2
  • クラッチケース BIGM(丸山製作所)

    クラッチケース

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    規格トソウナシ(4アナM5ヨウ)図解NoCBC230 本体部品 クラッチケース_No.3、BC2000 本体部品 クラッチケース_No.3、BC23AL 本体部品 クラッチケース_No.3、SV20BIG-M 本体部品_No.3、TK23 本体部品_No.3、BC23 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、BC20 BIG-M 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23A(コメリ) 本体部品_No.3、BC2000A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23 本体部品_No.3、JC23 本体部品_No.3、SV23 本体部品_No.3、NK20 本体部品_No.3、BC21A 本体部品 クラッチケース_No.3、KC23BL 本体部品_No.3、BC20L 本体部品 クラッチケース_No.3、TK23L 本体部品_No.4、BK23 本体部品_No.3、NK20B 本体部品_No.3、BC20A 本体部品 クラッチケース_No.4、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.4、TK23G 本体部品_No.4、BC32 BIG-M 本体部品_No.3
  • クラッチケース BIGM(丸山製作所)

    クラッチケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格M5M6ケンヨウ図解NoJC233DX 本体部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.5、KC26A 本体部品_No.3、AC26S 本体部品 クラッチケース_No.5、JC263DX 本体部品_No.5、KFB-23 本体部品_No.4、CBC260 本体部品 クラッチケース_No.3、TK260DX 本体部品_No.5、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、JC261DX 本体部品_No.5、BC32A 本体部品_No.3、NK23DX 本体部品_No.3、JC261DXL 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.5、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケース_No.4、BC264STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、BCW233S 本体部品_No.4、BC263STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AC32SA 本体部品 クラッチケース_No.5、BC234STD 本体部品 クラッチケース_No.5など
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    16,980税込18,678
    1個
    22日以内出荷