カテゴリ
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tk-610(m)」の検索結果

気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)
アドコート(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1パック(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m200枚入
アドコート¥49,980税込¥54,9781袋(200枚)4日以内出荷トラスコ品番509-7711危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応