カテゴリ

  • 安全標識(35)
  • 農業機械(29)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(16)
  • 制御機器(14)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 縫製用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-8」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TK-008 ツインタコエギスナップ タカ産業

    TK-008 ツインタコエギスナップ

    タカ産業
    579税込637
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    *ツインスナップでタコへのアピール度UP。 *ダブル掛けでバレにくい。 *溶接リング使用で強度も安心。 *大ダコ対応。新サイズL登場。
    入数(個)2
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(235件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    スチール鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。
    材質ステンレス(SUS303)フランジタイプスモールフランジ
  • 乾電池電源 乾太 12V相当 マイクロネット

    乾電池電源 乾太 12V相当

    マイクロネット
    5,798税込6,378
    1台
    欠品中
    単三乾電池8本で12V駆動のLED照明装置を点灯できるバッテリーケースです(乾電池は別売)。連続点灯26時間以上(SIMPLE5使用時)。
    用途実体顕微鏡が電源レスになり、持ち運びが容易になります。質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×73電池単三乾電池8本
  • ニトリル防水しんげんくん アトム

    ニトリル防水しんげんくん

    アトム
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    ISO規格基準合格防振手袋。 振動による手の疲労を軽減。ISO規格基準に適合した高い防振効果。刈払機等の使用による振動から手を保護。やわらかいので握力の負担を軽減。 完全防水、完全耐油。雨天の作業でも平気なオールコートタイプ。コーティングは油に強いニトリルゴムを使用。
    用途削岩機・刈払機・グラインダー・チェーンソーなどの振動工具のお取扱いに。材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿 ・振動軽減材:合成ゴムブルー規格ISO10819・JIS T 8114入数(双)1機能振動軽減
  • 止めネジTK ケーエム精密

    止めネジTK

    ケーエム精密
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    TKは切欠差込ブッシュ(DKタイプ・EKタイプ・FKタイプ)の回り止めに使用します。
  • 天ぷら油C カートリッジ パナソニック電工

    天ぷら油C カートリッジ

    パナソニック電工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)16使用荷重(kg)3
  • カニハサミ EBM(江部松商事)

    カニハサミ

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質刃:ステンレス特殊鋼、ハンドル:耐熱ABS外寸(mm)90×180×H15耐熱温度(℃)100EBM品番6582000
  • 共柄鉄工用ヤスリ H&H

    共柄鉄工用ヤスリ

    H&H
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等のヤスリ作業に
    寸法(mm)150
  • プラズマシールドカップ マイト工業株式会社

    プラズマシールドカップ

    マイト工業株式会社
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • 100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80 SUZUKID(スズキッド)

    100V専用 直流インバータアーク溶接機 スティッキー80

    SUZUKID(スズキッド)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    超小型軽量で100V直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。100V電源から最大2.6mmの溶接棒が使用可能です。(家庭のコンセント100V15Aでは1.6mmまで) 。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)23.2定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)80使用率(%)20適合溶接棒(mm)1.4~2.6定格入力電流(A)30出力電流範囲(A)DC10-80定格入力容量(kVA)3
  • ハンドリブリケーター 8L TRUSCO

    ハンドリブリケーター 8L

    TRUSCO
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
    トラスコ品番126-5431セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)6.1高さ(mm)320容量(L)8吐出量4(cc/cycle)吐出圧力(MPa)9.8ホース長さ(mm)1820危険物の類別非危険物直径(mm)200
  • 厚鋼用ねじなしコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ねじなしコネクタ

    大阪電具(ODK)
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

    TKG(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
  • 台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ TRUSCO

    台車用荷崩れ防止ネットホーミータイ

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(8個)
    当日出荷
    適合機種カルティオビッグオフロードMPK-906OR型、カルティオビッグMPK-900型、MPK-906型
  • 平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK コンバム(旧:妙徳)

    平形継手付固定式金具付パッド PFTK・PFYK

    コンバム(旧:妙徳)
    969税込1,066特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • アラミド手甲 FALCON(ファルコン)

    アラミド手甲

    FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1双
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
  • 石膏ボードにつく棚受 WAKI(和気産業)

    石膏ボードにつく棚受

    WAKI(和気産業)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    ちょい置き小棚を作りたい時に使用する棚受金具です。石こうボードに簡単取り付け。スマートフォンや腕時計、ちょっとした小物を置きたい時に便利。1×4材をカットしてそのまま使用できます。
    用途石こうボード用の棚受です。付属品棚板用ビス(ナベ3×16mmカラービス):2本 / 石こうボード用取り付けピース:2個材質スチール幅(mm)85高さ(mm)19.8奥行(mm)70使用荷重(kg)2
  • キッチンシボレー 北正

    キッチンシボレー

    北正
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    耐熱80℃。切るほかに取り出す、絞り出すがワンタッチで でき便利です。
    全長(mm)225材質ABS樹脂・ステンレス鋼質量(kg)0.102TKG品番9-0588-0501TKG品番(2017)6-0528-0601
  • 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 回転物注意 プレート KALBAS

    回転物注意 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • 頭上注意 プレート KALBAS

    頭上注意 プレート

    KALBAS
    999税込1,099
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • エビナット(ステンレス・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビナット(ステンレス・Kタイプ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    22,980税込25,278
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数6個口プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • DTK インサート イハラサイエンス

    DTK インサート

    イハラサイエンス
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm NT

    ケレン棒 ロングタイプ 刃幅80mm

    NT
    11,980税込13,178
    1丁
    3日以内出荷
    刃先に超硬チップを使用しているので耐摩耗性に大変優れています。滑り止めゴムグリップ付きで安定した作業ができます。
    用途溶接スパッタ・ノロの除去に。錆・塗装など強固な固着物の剥離に。トラスコ品番705-5024全長(mm)1065刃幅(mm)80刃厚(mm)2
  • パラフィン伸展板 サンテクノ

    パラフィン伸展板

    サンテクノ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    湯のばし不要、伸展器の上に置くだけで従来の2倍以上の伸展処理ができます。
    材質アルミブラック
  • SK11ブランドステッカー SK11

    SK11ブランドステッカー

    SK11
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    SK11のロゴシールです。工具箱などの装飾に使えます。
    用途ロゴシール。用紙強粘着再剥離銀地シール表面マットPP
  • 電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 2P スイッチ付(個別・一括) 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 コンセント

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
    スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
  • PE褐色細口試薬瓶 ケニス

    PE褐色細口試薬瓶

    ケニス
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質本体/HDPE、蓋/PP
  • カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCO

    カットフィルター(抗菌タイプ)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • TK トップボール(標準形) NB(日本ベアリング)

    TK トップボール(標準形)

    NB(日本ベアリング)
    775税込853
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
  • パイプロック(パイプサポート+固定バンド) 因幡電工

    パイプロック(パイプサポート+固定バンド)

    因幡電工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)付属品六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)