カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tk-8a」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
4,490税込4,939
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,590税込5,049
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)グラフィックキット オフロードMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーヤマハ
電源タップ  2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造 エレコム電源タップ 2P 個別&一括スイッチ付 雷ガード ほこり防止シャッター 二重構造エレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500W
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 80 V, 72 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 80 V, 72 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ東芝
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 72 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 80 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
(TK49)ガスケット(L)、トランクリツドラン MAZDA(マツダ)(TK49)ガスケット(L)、トランクリツドランMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(TK49)ガスケット(R)、トランクリツドラン MAZDA(マツダ)(TK49)ガスケット(R)、トランクリツドランMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
Tボール弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
材質(本体)C3771BE材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき材質(キャップ)C3604BD:1/8B最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス)材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボンネット)C3604BD:1/8B材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボア
(TK48)バー,ストラツト MAZDA(マツダ)(TK48)バー,ストラツトMAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-8 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-8EATON(イートン)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
速断型10.3 x 38.1 mm - KTK LIMITRONシリーズ. KTK LIMITRONシリーズのさまざまな定格電流が用意されている、業務用の速断型ヒューズ製品です。 600 V以下の無誘導回路に保護性能を追加する低コストの補完品として設計されています。 制御回路、照明回路の保護、メータ回路などに最適です。. ニッケルめっき青銅エンドキャップ ボディ材質 - メラミン さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応
マフラアセンブリ BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.07MB)図解NoKY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AD-23KSL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC23SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、KC23M エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.8、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.8、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、TK23G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BP252A エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、GS10R エンジン クランクケース、シリンダなど
ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)ロープアセンブリBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
備考7~9フクム部品名称ロープアセンブリ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB)図解NoKC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.6、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.56、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK23A リコイルスタータ部品_No.6、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.6、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.6、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.6、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 ロープアセンブリ_No.6、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.6
クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)クラッチドラムマトメBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
規格54XM7関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB)図解NoBCW234S 本体部品_No.8、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラムマトメ_No.8、BCW233S 本体部品_No.8、TK23G 本体部品_No.10、TK23L 本体部品_No.10、BCW233SH-1 本体部品_No.8、KC23A(コメリ) 本体部品_No.7、BK23 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、KC23BL 本体部品_No.8、BCW233SH 本体部品_No.8、BMC264S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LRomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RRomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LLomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RLomron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
取付穴径(Φmm)22キー抜差位置キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
(75701)エンブレム,リヤー ホンダ(75701)エンブレム,リヤーホンダ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
(79330)トランジスター,パワー ホンダ(79330)トランジスター,パワーホンダ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷