カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「tk-fcm104」の検索結果

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オス幅(mm)447.7サイズフル質量(g)約574※ケーブル含む奥行(mm)136ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。接続方式有線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワーキーの有無テンキー:あり