カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド



ワイヤレスキーボード 無線 パンタグラフ 薄型 小型 PS5
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型ミニキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語83キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。サイズミニ質量(g)【キーボード本体】約374※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】289.2×127.5×21.2、【レシーバー】19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列83 キー(日本語配列)キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数12キー電波周波数2.4GHz帯
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら