カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
「tk-led200lp」の検索結果

LED投光器替球
タイカツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命