カテゴリ
- 制御機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tk-n400」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 49 A, 3 ピン パッケージTO-247 TK シリーズ
東芝¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 49 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 55 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 400 W幅 = 5.02mmMOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 600 V, 62 A, 3 ピン パッケージTO-3PN TK シリーズ
東芝¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 62 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.7V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 400 W標準ターンオフ遅延時間 = 310 nsMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 61.8 A, 3 ピン パッケージTO-247 DTMOSIV-H シリーズ
東芝¥2,998税込¥3,2981個欠品中仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 61.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 400 W順方向ダイオード電圧 = 1.7VMOSFET Nチャンネル、TK6 / TK7シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧シリンダ 10Z-3TK40N
ParkerTAIYO¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK20N
ParkerTAIYO¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK32N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
空気圧シリンダ 10Z-3TK25N
ParkerTAIYO¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷から24日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式TK(クレビスカット形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動