カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「tk-pn1075mpabk」の検索結果

テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯