カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-qt11fdmabk」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載 エレコム

    ワイヤレスキーボード 静音 テンキー付き 2.4GHz無線 USBレシーバー(USB-A) 日本語配列 AI起動キー搭載

    エレコム
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    進化した静音設計!さまざまなOSと接続でき、音が気になる場所でも快適に作業できる無線2.4GHzフルキーボードです。
    用途数字入力に便利なテンキー付きキーボードです。データ入力や集計などさまざまな作業を効率化できます。 。キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。 。Windows/macOS/ ChromeOS に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。 。誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体背面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。 。※防水設計ではありません。 。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などをワンタッチで実行できる独立した11種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。 。機能性に優れ、効率的な入力作業を実現するテンキー搭載のフルサイズです。 。パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけで、すぐに使用することができます。専用ドライバーなどのインストールは不要です。 。スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。 。単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。仕様【レシーバー収納】対応セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本色ブラックサイズフルサイズタイプ【キー】メンブレン電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OS【Windows】Windows 11/10【macOS】macOS Tahoe 26【その他】ChromeOSコネクタ形状USB-Aプラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機機能【マルチファンクション】ありキー数108キー+11キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命最長約3年(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)2.2電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯
PC周辺機器カテゴリ
関連カテゴリ