カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
「tk-tcm012bk」の検索結果
![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252712-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き
エレコム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。質量(g)約114ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】(USB2.0)×2ケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)100未満/1ポート![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09302107-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS
エレコム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。質量(g)約114キー配列20キー電源供給方式USBバスパワー




![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01252712-260331-04.jpg)
![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー・[00]キー付き RoHS エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09302107-260331-04.jpg)