カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 電動工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「tk00951」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(22件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
全長(mm)76適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)90タイプ重ね板用50L最大板厚(mm)50送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌日出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
適合機種A-5500/ARA-100A材質刃部:超硬チップ全長(mm)117刃径(Φmm)28.5適合材軟鋼材送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)最大加工厚(mm)75メーカー商品コード71411
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジェットブローチワンタッチタイプ
最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器ジェットブローチ ワンタッチタイプ日東工器(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ハイブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ全長(mm)156適合機種A-100、BHM-14075タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
パイロットピン 08075 A-4 日東工器パイロットピン 08075 A-4日東工器(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
全長(mm)133トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。そのうえ、ボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどにアタッチメントで簡単に装着、使用できます。
全長(mm)192適合ジェットブローチ75L用サイドロックタイプトラスコ品番117-3855適合ブローチホルダーBHM-14075メーカー商品コード14893
センターピン 大見工業センターピン大見工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブベアリング NSK(日本精工)ハブベアリングNSK(日本精工)(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワンタッチジェットブローチ 日東工器ワンタッチジェットブローチ日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
(TK48)カバー(R),サイド MAZDA(マツダ)(TK48)カバー(R),サイドMAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷